Enerpac RC504 hydraulcylinder är idealisk för applikationer som kräver tunga lyft eller tryck inom bygg-, tillverknings-, infrastruktur- och underhållsindustrin.
Funktioner:
- Enerpac RC504 hydraulcylinder har stålkonstruktion med bakad emaljfinish för ökad slitstyrka och förlängd livslängd.
- Den har en enkelverkande mekanism som använder vätska på ena sidan av kolven för förlängning, medan fjäderverkan hjälper till att dra in för kontinuerlig drift.
- Denna hydraulcylinder levereras med en kolvtorkare för att minska föroreningar och en räfflad kolvsadel för att skydda kolven under lyftapplikationer.
- Den erbjuder kraggänga och kolvgänga för enkel fixering och Inkluderar en snabbkoppling CR400-koppling (för anslutning med CH-604 hankoppling) och ett dammskydd för att täcka porten när den inte används.
- Denna Enerpac RC504 hydraulcylinder har Trio Hybrid förspänt fjädersystem som ger snabbare indragning och högkvalitativa polyetentätningar för mindre slitage och förlängd livslängd.
- Den har en förstärkt stoppring för att förbättra sidobelastningsmotståndet och hållbarheten.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Det möjliggör kontrollerad lutning av laster, vilket ger ökad mångsidighet och precision i olika lyft- och positioneringsapplikationer.
- Enerpac GA45GC mätaradapter: Den möjliggör enkel anslutning av tryckmätare, vilket möjliggör exakt övervakning av hydraultrycket under drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken kapacitet har Enerpac RC504 hydraulcylinder?
S. Denna hydraulcylinder har en maximal kapacitet på 50 ton.
F. Är märkets RC504 hydraulcylinder dubbelverkande eller enkelverkande?
A. Enerpac RC504 cylinder är en enkelverkande cylinder. Den applicerar endast kraft i en riktning och förlitar sig på fjäderns yttre krafter för indragning.
F. Hur kan jag styra Enerpac RC504 hydraulcylinder?
S. För att förlänga eller dra in märkets RC504-cylinder måste du kontrollera flödet av hydraulvätska in i eller ut ur cylindern, vilket uppnås genom att ansluta cylindern till en kompatibel hydraulpump eller ventil som låter dig reglera hydraultrycket .
F. Hur underhåller man Enerpac RC504 hydraulcylinder?
A.
- Inspektera regelbundet cylindern för läckor, skadade tätningar eller överdrivet slitage.
- Rengör cylindern och håll den fri från smuts, skräp och fukt.
- Säkerställ korrekt smörjning av rörliga delar med rekommenderade smörjmedel.
- Förvara cylindern i en ren och torr miljö när den inte används.
- Utför rutinmässiga trycktester för att kontrollera eventuella avvikelser.
- Byt ut slitna eller skadade komponenter omedelbart mot äkta Enerpac-delar.