Enerpac RCH-202 hydraulcylinder är designad för test-, underhålls- och spännapplikationer. Den är ansluten till en hydraulisk pump för att lyfta tunga laster med minimal ansträngning. Denna hydrauliska cylinder används inom flyg-, jordbruks-, olje- och gasindustrin, gruv- och livsmedelsproduktionsindustrin.
Funktioner:
- Enerpac RCH-202 enkelverkande hydraulcylinder har en ihålig kolvdesign som möjliggör drag-, tryck- eller lyftapplikationer."
- Denna hydraulcylinder kan installeras på en fixtur eller fristående med hand- eller fotpumpar, vilket ger ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.
- Den har ett dammlock som täcker änden av cylinderöppningen för att förhindra att smuts, damm och skräp kontaminerar enheten.
- Denna hydraulcylinder har kraggängor för att säkerställa enkel fixering.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac Hydraulisk koppling CR400: Den är designad för användning med Enerpac RCH-202 hydraulcylinder, vilket möjliggör snabba och säkra hydrauliska anslutningar för effektiv drift i olika applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulpumpar?
A.
- En enkelverkande hydraulpump gör att hydraulvätskan fungerar på bara en sida av kolven. Den skjuts ut med tryck från pumpen och dras sedan tillbaka med vikten av lasten eller en inbyggd fjäder.
- Den dubbelverkande hydraulpumpen består av två portar för att möjliggöra expansion och indragning, separat.
F. Vilken funktion har kragtrådar?
A. Kraggängor möjliggör enkel fixering av cylindrar med pumpar.
F. Är produkten korrosionsbeständig?
S. Ja, hydraulcylindern har bakad emaljfinish för förbättrad korrosionsbeständighet och repskydd.
F. Vilken koppling används i denna hydraulcylinder?
S. Denna cylinder använder en CR-400-koppling för att ge en snabb och säker anslutning.
F. Hur underhåller man Enerpac RCH-202 hydraulcylinder?
A.
- För att underhålla Enerpac RCH-202 hydraulcylinder är det viktigt att hålla den ren och fri från smuts och skräp.
- Inspektera regelbundet cylindern för tecken på slitage eller skador och byt ut slitna delar.
- Smörj de rörliga komponenterna enligt tillverkarens rekommendationer och förvara cylindern i en torr och ren miljö när den inte används.
F. Hur är hydraulcylindrar bättre än pneumatiska cylindrar?
A. En hydraulcylinder använder hydraulvätska för att generera linjär rörelse, vilket gör dem mer kraftfulla och effektiva än pneumatiska cylindrar.