INGERSOLL-RAND D170IT Tryckluftstork 100 Cfm 30 hk 115v | AC2DEJ 2HUH4

INGERSOLL-RAND D170IT tryckluftstork 100 Cfm 30 hk 115v

Finns i lager
Artikel: AC2DEJ Modell: D170ITKorsreferens: 2HUH4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

139 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
CFM100
Daggpunkt50 grader F
FilterSeparator
FinishPulverlackat
Fulllastförstärkare13.5
VärmeväxlarmaterialAluminium
ISO-klass6
Max. Luftkompressor HP30
Max. Omgivningstemperatur122 grader F
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Tryck203 psi
Övergripande djup22.5 "
Totala höjden30.5 "
Total bredd16.5 "
Fas1
Rörstorlek1 "NPT
Effekt0.58 kW
KylmedelR-134a
Kylkompressor (HP)2/3
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.7
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8419899540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckCFMDjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttork torkmedel 120 Cfm 30 hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-208 901 kr
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttork Torkmedel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-232 986 kr
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttork torkmedel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-219 588 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Torkmedel torkmedel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-223 385 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Torkmedel torkmedel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-262 957 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttork torkmedel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-296 867 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Torkmedel torkmedel 500 Cfm 150 hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-354 526 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND D170IT tryckluftstork 100 Cfm 30 hk 115v
139 900 kr /enhet