Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T103R Timer 24-timmars Dpst 125v 40 A Nema 3r | AC9DXH 3FWY6

INTERMATIC T103R Timer 24-timmars Dpst 125v 40 A Nema 3r

Finns i lager
Artikel: AC9DXH Modell: T103RKorsreferens: 3FWY6
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
3 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps40
KontaktformulärDPST-NR
Kontakta HP @ 120V2
Kontakta HP @ 240V5
DagskippareNej
Djup3"
KapslingstypStål utomhus
Extra trippers2E054
FinishGrå emalj
Höjd7.75 "
Längd7.75 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
MonteraNyckelhålet
NEMA-betyg3R
Antal poler2
Antal trippare ingår2
Operating temp.-40 till 156
Typ24-Hour
Spänning125
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ger 1 till 12 PÅ / AV-operationer varje dag med minimala PÅ / AV-tider på 1 timme. Alla modeller utrustade med 1 ON och 1 OFF Tripper.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 998 kr
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-15 637 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Hålvägg11-40 till + 1303 171 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T103R Timer 24-timmars Dpst 125v 40 A Nema 3r
3 057 kr /enhet