Intermatic T104R 24-timmars mekanisk tidbrytare är lämplig för att hantera automatiserad drift av belysningssystem, värme- och kylutrustning, poolpumpar och andra elektriska enheter. Den används i kommersiella och industriella miljöer, vilket gör det enkelt att ställa in dagliga scheman för att slå PÅ och AV enheter, optimera energiförbrukningen och öka säkerheten genom att skapa en illusion av närvaro.
Funktioner:
- Denna timer har direkt 24-timmarskontroll av olika belastningar, vilket ger exakt schemaläggning för elektriska enheter.
- Den levereras med kapacitet att ta emot upp till 12 PÅ/AV-operationer dagligen, vilket möjliggör finjusterad kontroll med minst en timmes intervall.
- Denna timerbrytare erbjuder manuell överstyrningsfunktion för omedelbara justeringar.
- Den är utrustad med en ON och en OFF tripper, vilket säkerställer kompatibilitet och enkel integration i olika inställningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en Intermatic T104 och T104R?
A. T104 kommer i inomhushus medan T104R är konstruerad för utomhusbruk också.
F. Förbrukar mekaniska timers elektricitet?
S. Den genomsnittliga mekaniska timern använder 1 watt per timme, vilket motsvarar 24 watt dagligen. Vanligtvis använder en digital timer lite mer energi. Cirka 2 Watt per timmes effekt används här.
F. Vilka är de tre huvudtyperna av timers?
S. De tre huvudtyperna av PLC-timers är på-fördröjning, från-fördröjning och retentions-på-fördröjning.
F. Vilket är driftstemperaturintervallet för Intermatic T104R 24-timmars mekanisk tidbrytare?
S. Den har ett driftstemperaturområde på -40 till 131 grader F.
F. Vilken trådstorlek kan den här Intermatic-timern ta emot?
S. Den kan rymma en trådstorlek från 8 till 14 AWG.
F. Klarar den här switchtimern tuffa miljöer?
S. Den har en 3R meta-kapsling som säkerställer hög hållfasthet och strukturell styvhet även i tuffa miljöer.