Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK AN-1 nippelrör 1/2 tum | AC2UUP 2MY70

KILLARK AN-1 Nippelrör 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC2UUP Modell: AN-1Korsreferens: 2MY70
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHård rörnippel
Ledningsstorlek1 / 2 "
förbindelseHane till hane
Längd1.5 "
MaterialAluminium
Underkategorinipplar
TypFarligt läge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekLängdMaterialPris
KILLARK AN-2 nippelrör 3/4 tum | AC2UUQ 2MY71 AN-23 / 4 "1.375 "Kopparfritt aluminium106SEK
KILLARK AN-3 Nippel Conduit 1 In | AC2UUR 2MY72 AN-31"1.5 "Kopparfritt aluminium141SEK
KILLARK AN-4 nippelrör 1-1 / 4 In | AC2UUT 2MY73 AN-41-1 / 4 "1.625 "Kopparfritt aluminium192SEK
KILLARK AN-5 Nippel Conduit 1-1/2 In | AC2UUU 2MY74 AN-51-1 / 2 "1.75 "Kopparfritt aluminium291SEK
KILLARK AN-6 Nippel Conduit 2 In | AC2UUV 2MY75 AN-62"2"Kopparfritt aluminium403SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK AN-1 Nippelrör 1/2 In
72SEK /enhet