LEESON 121910.00 CZ145T34UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKM 52ZW28 / CZ145T34UC1C

LEESON 121910.00 CZ145T34UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RKM Modell: 121910.00Korsreferens: 52ZW28 / CZ145T34UC1C

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 680 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare4.8 / 2.4
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor88 / 86
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.875
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 121742.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 213-0016
    • Slingrande: T632174
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 5.6 / 2.8

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMontageKapslingMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdEffektfaktorPris
LEESON 117127.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte172578.5%10.75 "-22 841 kr
LEESON 117128.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hk 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte345084.0%10.5 "-21 109 kr
LEESON 117129.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte172580.0%11.25 "-23 689 kr
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRunda---74 / 78.719 354 kr
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRunda---7920 596 kr
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRunda---68.5 / 7824 438 kr
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRunda---67.732 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121910.00 CZ145T34UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz
36 680 kr /enhet