LEESON M1120185.00 CM32D25VC1 tvättmotor | AJ2WVL CM32D25VC1

LEESON M1120185.00 CM32D25VC1 Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WVL Modell: M1120185.00Korsreferens: CM32D25VC1

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps2.6
MontageM1041143
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 84.4%
KapslingIP55
Formfaktor1.38
Ram32
HP1/4
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringC ansikte
FörpackningM1307027.02
RotationRECONN
RPM2500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Vridmoment101 OZ-IN
TypDN
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Eff 100%: 84.4%
    • Typskylt: M100414802
    • Lindning: MD3227
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: 305053.01

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1120185.00 CM32D25VC1 Washdown Motor
7 327 kr /enhet