MARATHON MOTORS 254TTGN16549 E503-P Farligt läge Motor | AJ2NUW E503-P

MARATHON MOTORS 254TTGN16549 E503-P Motor för farligt läge

Finns i lager
Artikel: AJ2NUW Modell: 254TTGN16549Korsreferens: E503-P

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
KlassKlass I-grupp C & D, klass II-grupp F & G
Effektivitet (CT-värde) 92.40%
KapslingstypEPFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek254T
Fulllastförstärkare37.5/18.8
HP15
Hz60
IP-värde54
motortypMotor med svår belastning
MonteringstypSTEL
Total längd23.5200
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.6250
Standarder och godkännandenUL
Temp. KodaT3B
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.4
Fartygets höjd (cm)49.38
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)81.92
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzEffektivitetsgruppKapslingBlylängdLängd mindre axelmotortypMonteringPris
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farligt läge Motor 60 hk 1780 varv / min 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Farligt läge Motor60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld-25.375 "3-fasStel169 585 kr
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Farligt läge Motor 75 hk 1782 varv / min 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farligt läge Motor50/60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld-26.375 "3-fasStel205 184 kr
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Farligt läge Motor 1 hk 1765 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel14 062 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farligt läge Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 442 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farligt läge Motor 2 hk 1755 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 460 kr
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Farligt läge Motor50/60EEGHelt sluten fläktkyld6"15.125 "3-fasBas31 200 kr
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farligt läge Motor60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld8"23.187 "3-fasFot103 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTGN16549 E503-P Motor för farligt läge
38 313 kr /enhet