No-fil beläggning
No-fil beläggning på Norton Abrasive skivor och ark förhindrar igensättning på grund av dammuppbyggnad. Den förlänger skivans livslängd genom att motstå belastning vid våt eller torr slipning.
Med sitt huvudkontor i Stafford, Storbritannien, tillverkar Norton (ett varumärke från Saint Gobain) slipande och icke-slipande lösningar av hög kvalitet för slipning, skärning, polering, ytbehandling och bockning i reparations- och underhålls- och tillverkningstillämpningar. Läs mer
Används för att skapa en önskad ytfinish där mycket lite avlägsnande av lager krävs. Har en non-woven syntetisk fibernätkonstruktion impregnerad med slipmedel av aluminiumoxid / kiselkarbid och bundet av hartser
Cylinderverktygsrumhjul och plattmonterade slipskivor avsedda för vertikala spindelytmaskiner och dubbelskivor för maskinbearbetning av hårda eller värmekänsliga verktygsstål med hög hastighet
Inkluderar en rad Norton-hjul av typ 27 som är utformade för att hantera vinklade slipapplikationer på ytor av stål, aluminium och gjutjärn. Finns i olika slipande material och kornstorlekar
Perfekt för slipning av förstärkningsstänger eller utskjutande bultar. Har fritt skärande diamantslipmedel med fina korn för att säkerställa en exakt funktion och en hartsbindning för maximal kärnretention
Perfekt för att släta svetsbalkar, rengöra gjutgods eller förbereda ytor för plätering i gjuterier, svetsstationer, tillverkningsanläggningar och stålverk. Kan leverera hjulets rotationshastighet upp till 9070 rpm
Slipa, konturera och polera invecklade former i metalltillverkning och svetsapplikationer. Den kontinuerliga serien av individuella klaffar ger en jämn finish. Använd en hållarmutter för att låsa hjulet säkert på maskinen. Finns i ett roterande varvtalsområde på 8000 - 30000 rpm
Uppnå exakta ytbehandlingar och snäva geometrotoleranser när de används tillsammans med slipmaskiner. Utrustad med urtag för att rymma monteringsflänsar med en total diameter mellan 12 och 14 tum. Kom i typ 5 ensidiga och typ 7 dubbelsidiga varianter
Icke-förstärkta / förstärkta hjul med glasfiberskivor eller stålringar lämpliga för precision och grovslipning. Har slipande korn som ger ett högt förhållande mellan materialavlägsnande och hjulanvändning. Finns i fina, medelstora, grova och extra grova kornvarianter
Underlätta exakta kantgratnings- och efterbehandlingsjobb på små eller invecklade arbetsstycken. Har aluminiumoxid / kiselkarbidkonstruktion för optimal skärhastighet och ett kontrollerat densitetsområde för ytterligare hållbarhet
Används för trådrengöring och avgradning. Har ett gängat borrhål för att fästa hjulet på verktyget och slipkottar och pluggar med en hållbar hartsbindning för effektiv slipning av titan, superlegering, 300 & 400-serien rostfritt stål och kolstål
Tryckkänsliga självhäftande skivor utformade utan ett mitthål för användning i hela ansiktet. Funktionsduk / pappersunderlag för minskad kantförslitning och kan användas på bärbara / stationära slipmaskiner och slipmaskiner
Kan monteras på vinkelslipmaskiner eller slipmaskiner med hjälp av en borrhål eller en dorn för applikationer som sträcker sig från kraftigt avlägsnande av lager till ytblandningsjobb. Finns i slipmaterial av aluminiumoxid, keramik, kiselkarbid och zirkoniumoxid
Inkluderar ett brett sortiment av flikskivor av typ 27 och typ 29 som är utformade för vinkelslipapplikationer. Finns i olika slip- och underlagsmaterial
Lämplig för torrslipning och finbearbetning på trä, plast, glasfiber, komposit, grundfärg och tätningar. Integrerad med cyklonisk teknik som extraherar 60 procent mer damm. Finns i diametrar från 5 till 7 tum
Inkluderar en mängd olika TR, TS och Norton slipskivor av typ 3 utformade för att utföra torrslipning. Finns i olika färger, skivdiametrar och slipande material
Inkluderar en mängd belagda och icke-vävda slipband med aluminiumoxid, keramisk aluminiumoxid och zirkoniumoxidaluminiumoxid som slipande materialalternativ
Kompatibel med färg, grundfärg, barrved, metall, plast, hårda och mjuka komposit- och glasfiberytor. Innehåller inga pigment eller färgämnen, vilket eliminerar risken för färgöverföring till arbetsstycken. Valda modeller har 5 till 6 vakuumhål
Slipfiler av aluminiumoxid, Arkansas sten och kiselkarbid som används för slipning av bestick, böjda knivar, gafflar och djupspårade verktyg. Valda modeller med spetsiga kanter finns också
Inkluderar bänkstenar, specialslipningsstenar, bruksstenar och vattenstenar som används för slipning av laboratorieblad, kirurgiska instrument och verktyg. Finns i kornstorlekar från 150 till 8000
Stapelbara diamantbänkstenar som består av en platt diamantyta belagd på en nickelbelagd stålstång för att ge en snabb och jämn slipning av verktygskanten. Finns i kornstorlekar 220 och 325
Används för att sanna eller klä slipskivor av rostfritt stål, hårt / mjukt kolstål och verktygsstål. Finns i kornstorlekar från 20 till 400
Används för att gnugga golv, rengöra och skura gjutgods, gnugga ner betong och ta bort mögelmärken. Valda modeller har en diagonal flöjtdesign, vilket resulterar i skarpa kanter, för att erbjuda en ren delningsaktion. Finns i grova och extra grova varianter för tunga applikationer
Används för att vassa, avgrada, fasa och passa in känsliga metalldelar. Funktionsbundna slipmedel som består av aluminiumoxid och kolkarbid / syntetiskt material för att tillgodose alla slipningsbehov och ge snabbare skärning
Utformad för slipning av sax, scythes, knivar, rakhyvel, mejsel och planblad. Kom i fina, ultrafina, medelstora, grova och extra grova korniga varianter för snabbare lageravlägsnande och kantformning med minimal belastning
Konstruerad för att avlägsna skiljelinjer, brister och grader från svåra att nå inre diametrar, kanter eller konturerade komponenter. Har en spiralkonstruktion för att erbjuda en chatterfri skäråtgärd med en maximal hastighet på 15000 rpm
Skum / plast / gummibackupsplattor avsedda för användning med snabbbytes- och fiberslipskivor. Kan monteras på kärnor eller spindlar av orbitalslipmaskiner och minikvarnar. Kan ge upp till 30000 rpm hastighet
Ge en betongfundament för att rymma sandpapper och en böjd konturform för att bekvämt passa handen. Integrerad med belagda slipmedel och ytbehandlingsskivor eller ark
Används med sandpapper för att ge en stabil grund för att släta ut ytor och ta bort lös färg / grus / smuts under lackering eller lackering. Har en böjd kontur för ett bekvämt grepp och en inbyggd luftkammare för att hålla arbetsplatsen ren och dammfri
Integrerad med ett specialskummat underlag för maximalt grepp vid slipning av runda kanter, konturer och kurvor, samt efterbehandling av ytskikt och grundfärger. Kom färgkodat efter kornstorlek för enkel identifiering
Utformad för att rensa taggiga kanter och ta bort damm eller rost; lämplig för användning med betong-, sten-, keramik- eller glasytor. Har en färgkodad konfiguration för att enkelt identifiera kornstorlekar
Tillverkad av slipande belagd skum för strippning, slipning och efterbehandling, samt mindre avlägsnande av defekter och skapande av ytnycklar. Flexibel design möjliggör användning på böjda, konturerade och plana ytor. Finns i grova, extra grova, medelstora, fina, superfina, mikrofina och ultrafina varianter
Innehåller tyghändiga, icke-vävda och pappers-praktiska rullar som är idealiska för lätt avgradning, blandning, slipning och efterbehandling. Finns i slipmaterial av aluminiumoxid och kiselkarbid med kornstorlekar upp till 1200
Hjälp användaren att komma in i böjda, konturerade eller svåråtkomliga ställen när ytan utjämnas på metall / trä / rostfritt stål. Belagd med aluminiumoxid för effektivt att torka och polera. Finns i grusbetyg upp till 150
Innehåller en mängd olika storlekar och former av bondade slippunkter för användning på matriser eller linjära slipaxlar. Förpackad i en korrugerad låda för att behålla alla punkter i en behållare för enkel hämtning på arbetsplatser
Försäkra dig om snabb avlägsnande av lager och förlängd livslängd; perfekt för både små butiker och stora gjuterier. Finns i slipmaterial av aluminiumoxid, keramik, kubisk bornitrid, diamant, kiselkarbid och zirkoniumoxid.
Norton Abrasives-katalogen omfattar ytslipskivor, sandpappersskivor & -remsor, klaffskivor & moppar, handkuddar, slipskivor, rullar & band, olika typer av slipskivor, skär- och ytbehandlingsskivor med mera.
Norton slipband används ofta för att forma och ytbehandla trä- och metallytor under slipning och avgradning. De erbjuds som belagda och ovävda slipband med en mängd olika slipmaterial (inklusive aluminiumoxid, zirkoniumoxidaluminiumoxid och keramik) att välja mellan. Den hållbara och mångsidiga Norton flikskivor är ett populärt slip- och finbearbetningsverktyg som är designat för tung spånavverkning och ytblandning.
Norton Abrasives-produktens MPN (tillverkares artikelnummer) korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande ARC Abrasives, Merit & 3M-modellnummer. Så om du letar efter en liknande produkt som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har en alternativ produkt tillgänglig.
Dessa Norton Abrasives-produkter är vanligtvis små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.
Norton MeshPower-skivor är designade med flera hål och en unik matrixstruktur för dammutsug i allmänna applikationer. De kan användas våta eller torra på grund av deras exklusiva No-fil-teknik...Läs mer
Norton Blaze Rapid Strips är monterade på vinkelslipmaskiner för att ta bort ytrost, rester, svetsstänk, smuts, kvarnskala och andra ytföroreningar för att förbereda arbetsstycket för beläggning, målning ...Läs mer
Beartex höghållfasta skivor installeras på en bänk- eller formslipmaskin med hjälp av en dorn för avlägsnande av rost eller beläggning, polering, borttagning av föroreningar och mer. De har höghållfast, smutssäker harts...Läs mer
No-fil beläggning på Norton Abrasive skivor och ark förhindrar igensättning på grund av dammuppbyggnad. Den förlänger skivans livslängd genom att motstå belastning vid våt eller torr slipning.
Förglasade fästpunkter används tillsammans med slipmaskiner för slipning av små, intrikata, böjda metallbitar i gjuteri, verktygsrum och flygindustrin. Dessa förglasade fästpunkter använder keramisk Quantum grain och Vitrium3 bond-teknologi för högre avlägsningshastighet av material, vilket säkerställer lång livslängd jämfört med andra slipande fästpunkter. Vitrium3 bond-teknologi erbjuder sval skärning och profilhållning vid höga hastigheter, medan Quantum keramiska korn som utvecklats från Nortons patenterade Seeded-Gel-teknologi ökar skäreffektiviteten genom att ge en mikrometrisk nivånedbrytning.
Norton Abrasives-produkter tillverkas över hela världen i Staverton, Gloucestershire och Raleigh Hall, Eccleshall och Stafford i Storbritannien.
Sandpapperskornet/kvaliteten anger storleken på närvarande slipmaterial. En hög kornstorlek (600 etc.) indikerar finare slipmedel i sandpappret, vilket resulterar i jämnare ytfinish, medan de lägre kornstorlekarna (30, 60 etc.) representerar grövre slipmedel som används i tunga slip- och skalningsapplikationer. Användare bör välja lämpligt sandpapper beroende på deras applikationer för fin- eller grovslipning med hänsyn till materialets (arbetsstyckets) egenskaper.
Slipmedlen som används i slipskivor är aluminiumoxid, kiselkarbid, keramiska korn, zirkoniumaluminiumoxid, kubisk bornitrid och diamant.