Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT MLT4S-CP316 Kabelband 14.3 tum Silver - Förpackning med 100 | AB9EXQ 2CMR8

PANDUIT MLT4S-CP316 Buntband 14.3 tum silver - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB9EXQ Modell: MLT4S-CP316Korsreferens: 2CMR8
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
3 509 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialMetall
FärgSilver
DesignaBoll självlåsande huvud
DutyExtra Heavy Duty
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd14.3 "
Material316 Stainless Steel
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-112 grader till 1000 grader F.
Draghållfasthet200 lb.
Tjocklek0.01 "
VerktygskodG / H
UL-typ2
Bredd0.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialFärgMax. Bunt Dia.MetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekförp. Antal.Pris
PANDUIT SG200S-C Kabelband 8.3 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNylon 6.6NylonNatural2"Nej-75 grader till 185 grader F.50 lb.0.046 "100535SEK
PANDUIT SG200S-C0 Buntband 8.3 tum svart - 100-pack | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nylon 6.6NylonSvart2"Nej-75 grader till 185 grader F.50 lb.0.046 "100551SEK
PANDUIT SG300S-C Kabelband 12.4 Tums Naturligt - Förpackning med 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNylon 6.6NylonNatural3.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.05 "100982SEK
PANDUIT SG300S-C0 Kabelbindare 12.4 tum svart - 100-pack | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6NylonSvart3.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.05 "1001 144 kr
PANDUIT SG370SG-L Kabelband 15.3 Tums Naturligt - Förpackning med 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNylonNylonNatural4.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.052 "50632SEK
PANDUIT SG370SG-L0 Kabelband 15.3 tum svart - 50-pack | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NylonNylonSvart4.2 "Nej-75 grader till 185 grader F.75 lb.0.052 "50665SEK
PANDUIT MLT1S-CP Kabelband 5 Tums Silver - Förpackning med 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Stainless SteelMetallSilver1"Ja-112 grader till 1000 grader F.200 lb.0.01 "1002 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT MLT4S-CP316 Buntband 14.3 tum silver - paket med 100 st
3 509 kr /packa