Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SPK-24-F Axelkragfäste 2st 1-1 / 2 tum stål | AF9YBM 30VT33

RULAND MANUFACTURING SPK-24-F Axelkrage Clamp 2st 1-1/2 Inch Stål

Finns i lager
Artikel: AF9YBM Modell: SPK-24-FKorsreferens: 30VT33
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
667SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1.5 "
Röjning Dia.2.578 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.2.375 "
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek1/4 "-28
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Röjning Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING SPK-10-A Axelkragklämma 2st 5/8 tum Aluminium | AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Aluminium-40 grader till 225 grader F.1 5 / 16 "Legerat stål# 10-32519SEK
RULAND TILLVERKNING SPK-10-F Axelkragfäste 2st 5/8 tum stål | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.1 5 / 16 "Legerat stål# 10-32464SEK
RULAND TILLVERKNING SPK-10-SS Axelkragklämma 2st 5/8 tum 303 rostfritt stål | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.1 5 / 16 "Rostfritt stål# 10-32854SEK
RULAND TILLVERKNING SPK-12-A Axelkragfäste 2st 3/4 tum Aluminium | AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Aluminium-40 grader till 225 grader F.1.5 "Legerat stål1/4 "-28541SEK
RULAND TILLVERKNING SPK-12-F Axelkragfäste 2st 3/4 tum stål | AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.1.5 "Legerat stål1/4 "-28496SEK
RULAND TILLVERKNING SPK-12-SS Axelkragfäste 2st 3/4 tum 303 rostfritt stål | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.1.5 "Rostfritt stål1/4 "-28915SEK
RULAND TILLVERKNING SPK-16-A Axelkragfäste 2st 1 tum Aluminium | AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 Aluminium-40 grader till 225 grader F.1.75 "Legerat stål1/4 "-28563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPK-24-F Axelkrage Clamp 2st 1-1/2 Inch Stål
667SEK /enhet