Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SPX-23-16-F Koppling Tvådelad 1-7 / 16 tum x 1 tum | AF9XAD 30VK26

RULAND MANUFACTURING SPX-23-16-F koppling i två delar 1-7/16 tum x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AF9XAD Modell: SPX-23-16-FKorsreferens: 30VK26
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
4 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1-7 / 16 "x 1"
Röjning Dia.2.84 "
Material1215 Blyfritt stål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment9600 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.625 "
Total längd3.875 "
Skruvstorlek5 / 16-24 "
TypTvådelad klämtyp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.TypMaterialMax. VarvtalMax. VridmomentUtanför Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING SPX-20-20-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 1/4 tum | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-3200 tum. Lbs.2-1 / 16 "5 521 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-22-22-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 3/8 tum | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-3800 tum. Lbs.2.5 "8 158 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-24-16-F Koppling Tvådelad borrdiameter 1 1/2 x 1 tum | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårSvartoxidstål-6800 tum. Lbs.2.625 "3 314 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-24-16-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 1/2 x 1 tum | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-4000 tum. Lbs.2.625 "9 285 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-28-28-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 3/4 tum | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-7400 tum. Lbs.3.125 "21 588 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-32-32-F Koppling tvådelad borrdiameter 2 tum | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårSvartoxidstål-13600 tum. Lbs.3.375 "9 141 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-32-32-SS Koppling tvådelad borrdiameter 2 tum | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-8200 tum. Lbs.3.375 "28 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPX-23-16-F koppling i två delar 1-7/16 tum x 1 tum
4 390 kr /enhet