SECURITRON M68 elektromagnetiskt lås 1200 kg | AH8YHX 39CC42

SECURITRON M68 elektromagnetiskt lås 1200 lbs

Finns i lager
Artikel: AH8YHX Modell: M68Korsreferens: 39CC42

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V250mA
Förstärkare Draw @ 24V125mA
FinishBorstad aluminium
Hållkraft (Lb.)1200
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)3-5/8
Lås kroppslängd (in.)10-1/2
Lås kroppens bredd2
MaterialStål
Tillverkare SerierM68
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
Projektion från väggen2-1/2
TypYtmontering med fäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8968
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Total projektion (in.): 3
    • Armaturlängd (in.): 10-1 / 2
    • Armaturbredd (in.): 2
    • Armaturdjup (in.): 3-5 / 8
    • Strikplattans längd (in.): 9-1 / 2
    • Strike Plate Width (In.): 2
    • Strikplattans djup (in.): 1/2

Produktvarianter

ProduktModellFinishInspänningMaterialTillverkare SerierTypPris
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås | AE4JLE 5KZU9 M32Borstat12 eller 24Rostfritt stålM32-5 297 kr
SECURITRON M62 elektromagnetiskt lås | AE4JLL 5KZV7 M62Borstat12 eller 24Rostfritt stålM62-6 848 kr
SECURITRON M62G Elektromagnetiskt låsmontering | AE4JLT 5KZW4 M62GBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Rörmontering6 741 kr
SECURITRON M62D elektromagnetisk låsdörrbrytare | AE4JLW 5KZX2 M62DBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Dörrlägesbrytare7 978 kr
SECURITRON MM15 elektromagnetiskt lås | AE4JMD 5KZY0 MM15Borstat12 eller 24Rostfritt stålMM15-6 607 kr
SECURITRON MM15DT Elektromagnetiskt lås Anti-manipulation | AE4JME 5KZY1 MM15DTBorstat12 eller 24Rostfritt stålMM15Dörrlägesbrytare, Anti-Tamper7 734 kr
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås 600 lbs-serien | AH2HCU 28XY55 M32Rensa anodiserad12/24 XNUMX VDCStålM32Ytmontering5 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON M68 elektromagnetiskt lås 1200 lbs
8 982 kr /enhet