SKOLNIK CQ2006Q Trumma i kolstål med öppet huvud 20 gallon | AB2KMU 1MKZ8

SKOLNIK CQ2006Q Kolståltrumma öppet huvud 20 gallon

Finns i lager
Artikel: AB2KMU Modell: CQ2006QKorsreferens: 1MKZ8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypLeverlock-ring
FärgSvart med vitt omslag
PackningsmaterialEPDM
Mätare16/20
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.18.25 "
InteriörbeläggningRostinhibitor
Lastkapacitet484 lb.
MaterialKolstål
Materialtjocklek0.048 "
Utanför Dia.18.75 "
Totala höjden21.5 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A2 / Y1.5 / 150
FN-betyg fast1A2 / X220 / S
Volym20 gal.
Volymkapacitet20 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris
SKOLNIK CQ0501 Transporttrumma, öppet huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Bultring-14.25 "10.375 "-5 gal.2 369 kr
SKOLNIK CQ0503 Transporttrumma, tätt huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.2 233 kr
SKOLNIK CQ1603L trumma stängt huvud 16 gallon svart med foder | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 832 kr
SKOLNIK CQ1602 Transporttrumma, öppet huvud, 16 gallon, kolstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 976 kr
SKOLNIK CQ2006 kolståltrumma öppet huvud 20 gallon keps | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Bultring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 484 kr
SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 Gal, 947 lb Lastkapacitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Bultring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 747 kr
SKOLNIK CQ1002L Kolståltrumma öppet huvud 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.3 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK CQ2006Q Kolståltrumma öppet huvud 20 gallon
3 653 kr /enhet