SKOLNIK HM11001 Bärgningstrumma, öppet huvud, 110 gallon, kolstål | AB2KNW 1MLA9

SKOLNIK HM11001 Räddningstrumma, öppet huvud, 110 gallon, kolstål

Finns i lager
Artikel: AB2KNW Modell: HM11001Korsreferens: 1MLA9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypBultring
FärgGul med rött lock
PackningsmaterialEPDM
Mätare16/20
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.30 "
InteriörbeläggningRostinhibitor
Lastkapacitet899 lb.
MaterialKolstål
Materialtjocklek0.059 "
Utanför Dia.30.5 "
Totala höjden42.75 "
FörpackningsgruppI och II om farliga material
FN-betyg fast1A2 / Y409 / S
Volym110 gal.
Volymkapacitet110 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skolnik HM11001 bärgningstrumma eller transporttrumma används för att lagra och transportera vätskor, pulvermaterial och även farliga material.

Funktioner:

  • Skolnik HM11001 bärgningstrumma levereras med en bultring för att förhindra spill.
  • Denna 110-gallons ståltrumma med öppet huvud har EPDM-kopplingar eller packningar.
  • Den är gjord av högkvalitativt kolstål för exceptionell hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Denna 110-liters trumma har en gulmålad kropp och röd färg yttre lock med en flerspråkig bärgningstrumma-logotyp i rött.

Kompatibla tillbehör:

  • Skolnik NT5800 sexkantsmutter: Denna UNC-mutter, som sitter på bultringen, är tillräckligt åtdragen för att förhindra vätskespill.
  • Skolnik BT5845 Long Hex Head Bolt: Den används med bultringen för montering och installation av trumman.
  • Skolnik RB1112 Bolt Ring: Den används för att ersätta den slitna eller trasiga bultringen.
  • Skolnik GE1101 rund packning: Den har EPDM-konstruktion för extrem hållbarhet och används för perfekt tätning av trumman.
  • Skolnik P3015 Lock: Den är designad för trummor med öppet huvud för att skydda det inre innehållet från damm och andra föroreningar.
  • Skolnik LS1000 Logo Resttrumma: Den ersätter trummornas föråldrade, raderade eller utslitna logotyper.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR
  • UN

Vanliga frågor och svar:

F. Hur transporterar du en 110 gallon räddningstrumma?

A.

  • Flytta axeln lågt och nära trumman.
  • När du känner att trumman når sin balanseringspunkt, gå långsamt framåt samtidigt som du rör på benen.
  • Sätt händerna och axelbredd isär när du använder dra/drag-tekniken.
  • Flytta din vikt till din bakre fot medan du spänner trumman så att den inte glider.

F. Vilka är punkterna att tänka på när du transporterar 110 gallon stålfat?

A.

  • För transport måste faten monteras på pallar och vara kritiska vid val av pallar som kan bära vikten av de lastade faten.
  • Trummorna får inte sticka ut över kanterna på pallarna när de placeras på pallarna. De borde passa perfekt på utsidan.

F. Vad är skillnaden mellan en packning och en fläns?

A. Under olika driftssituationer med varierande tryck- och temperaturklassificeringar ger flänspackningar en statisk tätning mellan två flänsytor. En packning skapar en tätning för att hålla vätskor och gaser på plats genom att fylla de små sprickorna och defekterna i flänsytorna.

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris
SKOLNIK CQ0501 Transporttrumma, öppet huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Bultring-14.25 "10.375 "-5 gal.2 369 kr
SKOLNIK CQ0503 Transporttrumma, tätt huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.2 233 kr
SKOLNIK CQ1603L trumma stängt huvud 16 gallon svart med foder | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 832 kr
SKOLNIK CQ1602 Transporttrumma, öppet huvud, 16 gallon, kolstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 976 kr
SKOLNIK CQ2006 kolståltrumma öppet huvud 20 gallon keps | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Bultring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 484 kr
SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 Gal, 947 lb Lastkapacitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Bultring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 747 kr
SKOLNIK CQ1002L Kolståltrumma öppet huvud 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.3 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK HM11001 Räddningstrumma, öppet huvud, 110 gallon, kolstål
11 547 kr /enhet