Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080GF6 Säkringsblock klass Cc ingår avdragare | AG7CHM 5B375

SQUARE D 9080GF6 Säkringsblock Klass Cc Inkluderar avdragare

Finns i lager
Artikel: AG7CHM Modell: 9080GF6Korsreferens: 5B375
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
DC-spänningsvärde600 VDC
SäkringsblockdesignÖppen
SäkringstypMidget- och CC-klass
Säkring UL-klassCC
Höjd2.19 "
Längd2.2 "
Max. Förstärkare30
MonteringsstilBulta ner
Antal poler1
Bredd0.75 "
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536908085

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekDC-spänningsvärdeSäkring UL-klassHöjdArtikelLängdAntal polerBreddPris
SQUARE D 9080FB3611M Säkringshållare 30a | AF9FMG 2DC47 9080FB3611M4 AWG till 500 MCMEj tillämpligM3.12 "Säkringsblock1.3 "32.72 "379SEK
SQUARE D 9070FB2B Säkringsblock Fältinstallation | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Tillbehör---1 282 kr
SQUARE D 9070FB2A Säkringsblock Fältinstallera | CU4FFF 48P689 9070FB2A----Tillbehör---1 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080GF6 Säkringsblock Klass Cc Inkluderar avdragare
263SEK /enhet