SQUARE D BJA260302 PowerPact B effektbrytare, 600Y / 347VAC, I-Line Mount | CE6HXV

SQUARE D BJA260302 PowerPact B effektbrytare, 600Y / 347VAC, I-Line Mount

Artikel: CE6HXV Modell: BJA260302
13 660 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260302 strömbrytare designad för att skydda kretsar från skador orsakade av överström eller kortslutning
    • Kan rymma koppar- eller aluminiumkablar i storlekar från 14 till 2 AWG
    • Har en icke-utbytbar, termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både långtids- och omedelbara utlösningsfunktioner, idealisk för applikationer med omvänd matning
    • Ger avbrottsvärden på 65kA vid 480VAC, 25kA vid 600VAC och 100kA vid 240VAC

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260302 PowerPact B effektbrytare, 600Y / 347VAC, I-Line Mount
13 660 kr /enhet