SQUARE D H226NR Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 600A | AH2PFC 2JYL1

SQUARE D H226NR Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 600A

Finns i lager
Artikel: AH2PFC Modell: H226NRKorsreferens: 2JYL1

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC600
Kontaktformulär2PST
Djup9.5 "
DutyTung
Höjd50.3 "
HP75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC
IP-värde14
MaterialStål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning240VAC / 250VDC
Bredd27.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.5
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nr HRK4060
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D H321AWK Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303PST3337.5 "4.9 "-
RFQ
SQUARE D H224AWK Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002PST22120.2 "10.7 "35 845 kr
SQUARE D H221DS Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6 H221DS4, 4X, 5302PST2218.7 "5.1 "-
RFQ
SQUARE D H225N Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002PST23127.9 "9.5 "35 485 kr
SQUARE D H225NR Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002PST23127.9 "10.1 "51 800 kr
SQUARE D H225NAWK Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002PST23126.2 "10.1 "73 871 kr
SQUARE D H225NDS Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1 H225NDS4, 4X, 54002PST23122 "11 "261 586 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D H226NR Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 600A
96 723 kr /enhet