EXTECH

Extech Instruments har tillverkat en omfattande linje av elektronisk mätutrustning och handhållna mätapparater i över 45 år. Dessa produkter används i stor utsträckning inom bygg-, tillverknings- och elektronikindustrin. Läs mer

Filter

testinstrument

Labtillbehör

HVAC och kylning

Electrical

Handverktyg

Vattensystem

Elverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Möbelgästfrihet och matservice

testinstrument Filter

Elektronisk / bänkprovningVisa alla

LuftrörelseVisa alla

  • Lufthastighetsmätare och vindmätare

    Batteridrivna vindmätare med inbyggda sensorer för att mäta temperatur, fuktighet, lufthastighet, luftflöde och ljusintensitet. Valda modeller är utrustade med dataloggningsfacilitet

  • Tillbehör för lufthastighetsmonitor

    Ersättningstillbehör, såsom konadaptersatser och skovlar, för användning med Extech AN310, AN320, EN100 eller EN150 lufthastighetsmätare

12

Om EXTECH

Dess produktkatalog innehåller dataloggrar, kalibratorer, gasanalysatorer, mätare, sonder, stoppur, kontroller, DC-strömförsörjning, stroboskop, testare, detektorer, räknare, reagenser och påfyllningar. Dessa verktyg används i stor utsträckning vid installation, testning och underhållsarbete i olika industrier och laboratorier. Märkets digitala manometrar är designade för att mäta positivt, negativt och differentiellt luft- och gastryck. Dessa bärbara, handhållna enheter har 11 valbara måttenheter som kan hjälpa till att mäta manometer eller differentialtryck från 0 till 0.5 psi. De är ytterligare inbyggda med LCD-skärmar med bakgrundsbelysning för tydlig avläsning även i svagt ljus, nollfunktion för offsetkorrigering och datahållningsfunktion för att låsa de senast uppmätta data. De är idealiska för att upptäcka blockeringar i filter, kylare och kondensorer, samt används för att kalibrera tryckgivare och tryckmätare. Extech fuktmätare används för att mäta procentandelen vatten i ett visst ämne och finns tillgänglig i en icke-invasiv, stiftfri fuktmätningsmodell och en stiftmodell för en lång rad applikationer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Extech Instruments MPN korsar individuella referenser till motsvarande Reed Instruments och Westward modellnummer för vindmätare, dataloggrar och multimetrar. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Extech Instruments-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Extech Instruments produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

EXTECHs konkurrensfördelar

ExStik Conductivity / TDS / Salinity Meter

Extech EC400-mätaren erbjuder funktioner som sex måttenheter, ett internt minne för att lagra upp till 15 märkta avläsningar och självkalibreringsfunktioner vid uppstart. Enheten innehåller mikroprocessorchipet och patenterad sensorteknologi för att möjliggöra samtidig mätning av konduktivitet, salthalt, TDS och temperatur. Den har en stor digital display med ett analogt stapeldiagram för att indikera provtrender och tillåter 3 mätområden från kranvatten, avloppsvatten och vilken vattenlösning som helst. Den innehåller en mätare och konduktivitetscell, ett skyddande sensorlock, en provkopp, fyra batterier och en halsrem.

Vanliga frågor

Hur förbereder man ett prov för konduktivitet / TDS / salthaltstest?

Innan du testar, placera testprovet i en provkopp med tillräckligt djup (minst 2.5 cm) för att täcka elektroden ordentligt. Rör nu om lösningen för att ta bort eventuella luftbubblor och börja testa lösningen för att få önskad avläsning.

Hur återställer jag kalibrerade data i min EC400-mätare?

  • Stäng av mätaren.
  • Tryck och håll ned knapparna Cal / Recall och Mode / Hold.
  • Tryck kort på på/av-knappen. Släpp alla tre ovannämnda knappar så snart displayen tänds.
  • Displayen visar dFLt rSt (standardåterställning) på skärmen och alla kalibreringsdata kommer att raderas. Om anmärkningen inte visas, upprepa proceduren.
  • Kalibrera nu testaren för pH- och konduktivitetsmätningar.

Kan jag göra manuell dataloggning i min EasyView temperaturdatalogger?

  • Tryck på MEM-knappen på displaypanelen för att manuellt lagra en enstaka avläsning i minnet.
  • När du trycker på den visas MEM-ikonen och platsnumret på skärmen (i två sekunder) och växlas sedan till normal visning.

Hur underhåller man EasyView temperaturdatalogger?

  • Rengör regelbundet utsidan av dataloggern med en mjuk trasa. Undvik att använda slipande eller starka rengöringsmedel som kan skada enheten.
  • Undvik att utsätta dataloggern för extrema temperaturer, fukt eller direkt solljus under längre perioder.
  • Byt ut batterierna när de är låga för att förhindra dataförlust eller avbrott i inspelningen.
  • Förvara dataloggern i en torr och ren miljö när den inte används. Förvara den i ett skyddande fodral eller påse för att förhindra dammansamling och potentiell skada.

Vilka gaser kan detekteras av EzFlex brännbar gasdetektor?

EzFlex brännbar gasdetektor kan detektera ett brett utbud av gaser inklusive naturgas, metan, etan, propan, butan, aceton, alkohol, ammoniak, ånga, kolmonoxid, bensin, flygbränsle, rök, lackförtunning och mer.

Varumärkesexklusiva produkter