PARKER

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Hydraulik

HVAC och kylning

Electrical

Fleet och fordonsunderhåll

Lim Tätningsmedel och tejp

Kraftöverföring

Motorer

Säkerhet

Smörjning

hårdvara

Handverktyg

testinstrument

bearbetning

Utomhusutrustning

Svetsning

Måla utrustning och tillbehör

Labtillbehör

Pumps

Materialhantering

Vattensystem Filter

Rotationsvrid- och expansionsfogarVisa alla

  • Rotationsfogar och fackföreningar

    Finns i 3000 och 5000 PSI tryckvärden. PS-serie svängbara armbågar utformade för fullt flöde och minimalt tryckfall samtidigt som slangarna skyddas mot fel. Funktion förzinkad stålkonstruktion och fluorkolförsegling för läckagesäker drift

12

Om PARKER

Parker Hannifins omfattande katalog innehåller högkvalitativa mässingskopplingar och ventiler, slangar och kopplingar av gummi och termoplast, rörkopplingar, snabbkopplingar och olika monteringsverktyg för hydrauliska och pneumatiska applikationer. Parkers kulventiler upprätthåller och reglerar vätskeflödet med hög volym och högt tryck och har en lättmanövrerad spak för en säker kvartsvarvsdrift.
Parker Fittings-katalogen omfattar Intru-Lok-kopplingar, EO-kopplingar, Triple-Lok-kopplingar, Ferulok-kopplingar, EO-2-kopplingar och Seal-Lok-kopplingar. Märkets Seal-Lok-kopplingar ger motstånd mot vibrationer och övervridning. De har en platt tätningsyta och en patenterad Trap-Seal-design, vilket gör detta idealiskt för applikationer i högt tryck, vibrationer och impulsiva miljöer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vid föråldrade eller slutsålda delar Raptor Supplies Erbjuder även en alternativ lösning från andra hydrauliska kopplingar och ventilmärken, som Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools och Speedaire. Du kan matcha korsreferensen eller helt enkelt sätta delattribut i vårt sökfält.

Frakt & Leverans

Parkers beslag är små i storlek, låg vikt och levereras i ärmar eller små lådor. Tänk på att vissa parkeringsartiklar levereras i en förpackningsstorlek om 5 eller 10 stycken. Små mängder Parker -produkter skickas via kurir.

Större handelsnamn

PARKER Konkurrensfördelar

Parker Suparcase ytbeläggning (ferrule-härdning):

  • Appliceras på den bakre hylsan, som sedan bildar ett kolmättat ytskikt genom att ändra det passiva oxidskiktet
  • Förbättrar korrosionsbeständigheten och hårdhetsgraden för rostfritt stål STM 316
  • Kräver inte höga temperaturer
  • Tätar de flesta aggressiva vätskor och kemikalier för att motstå inre och yttre korrosion
  • Tillåter upprepad demontering och montering utan förlust av tätningsintegritet
  • Gör ytorna släta och felfria
  • Säkerställer korrekt smörjning mellan delarna

Parker ToughShield 1000-beläggning (TS1000):

  • Befria dina stålbeslag från rödrost i upp till 1000 timmars kontinuerlig användning
  • Industriklass, patenterad zink-krom-6-plätering sägs bekämpa korrosion 13 gånger bättre än de nödvändiga SAE-kraven
  • Perfekt för rördelar och adaptrar
  • Kämpar mot:
    1. Potentiella läckor
    2. Systemförorening
    3. Felaktig funktion hos angränsande komponenter (ventiler, pumpar och cylindrar)
    4. Påskyndad korrosion av angränsande komponenter

Parker FastSeal:

  • Gör snabba och läckfria röranslutningar utan att behöva lödning eller flänsutrustning
  • Parkers robusta bettring och innovativa tätningsdynamik skapar en robust slanganslutning
  • Par med Seal-Lok ORFS-kopplingar eller konverterar enkelt befintliga anslutningar till ORFS-konfiguration
  • Överensstämmer med SAE J1453 och ISO 19879 standarder

Vanliga frågor

Var är Parker Hannifins huvudkontor?

Parker Hannifins huvudkontor ligger i Mayfield Heights, Ohio, i Greater Cleveland (med en postadress i Cleveland). Det grundades 1917 och har noterats på NYSE sedan 9 december 1964.

Var kan man köpa Parker beslag?

Raptor Supplies erbjuder hela katalogen med Parker-beslag med pålitliga läckagefria anslutningar som överträffar de tuffaste miljöerna. Den innehåller Intru-Lok-kopplingar, EO-kopplingar, Triple-Lok-kopplingar, Ferulok-beslag, EO-2-beslag, Seal-Lok-kopplingar, rördelar och portadaptrar.

Vad händer om jag inte kan hitta Parker Hannifin-produkten jag behöver online?

Om du har ett Parker Hannifin -objekt behöver du, till exempel en slang, koppling eller snabbkoppling, bara skicka oss en bild på din befintliga produkt eller skicka en länk eller skärmdump av Parker -objektet som krävs. Vårt team kommer att svara och erbjuda rätt produkt.

Gör Parker AN / AS -rördelar?

Parkers rördelar och adaptrar överensstämmer med SAE, inte AN/AS -standarder. Dessa beslag kan implementeras för markstöd men kan inte användas för applikationer i luften.

Vad är standardplätering som används av Parker på sina beslag?

Parkers rördelar och adaptrar har en egen zink-krom-6-fri plätering, kallad ToughShield 1000. Den erbjuder upp till 1000 timmars rostskydd mot korrosion och förhindrar också att korrosion sprider sig till de intilliggande större komponenterna (ventiler, pumpar, etc) i systemet.

Vilka Parker -kopplingar ska användas för att förhindra korrosion i jordbruket?

Parker erbjuder XTR Coating som bekämpar korrosion orsakad av kvävebaserat gödningsmedel. XTR -beläggning finns på rörkopplingar och adaptrar, samt slangbeslag, på begäran. För att få en offert, kontakta Raptor Supplies.

Har Parker rördelar och adaptrar för alternativa bränslen som CNG, LNG, LPG och H2?

Absolut, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal-kopplingar har separata produktlinjer tillgängliga, särskilt för CNG, LNG, LPG eller H2 alternativa bränsletillämpningar.

Erbjuder Parker O-ringar med högre temperatur?

Ja, Parker tillhandahåller O-ringar med hög temperatur 90 durometer FKM (fluorkol) som har en temperatur på -15 till 400 grader Fahrenheit.

Varumärkesexklusiva produkter