Kabelslangbärarsystem

Filter

StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris (ex moms)
A250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm362 SEK
A250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm441 SEK
A250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm483 SEK
A250-10-055-0-42.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm274.69 "/ 119 mm1 760 SEK
A250-03-055-0-42.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.13 "/ 54 mm1 547 SEK
A250-10-055-0-12.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm74.69 "/ 119 mm518 SEK
A250-05-055-0-42.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.87 "/ 73 mm1 730 SEK
A250-07-055-0-42.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm273.66 "/ 93 mm1 928 SEK
A250-10-100-0-43.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm1 832 SEK
A250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm419 SEK
A250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm450 SEK
A250-05-100-0-43.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm1 701 SEK
A250-03-100-0-43.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm1 474 SEK
A250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm386 SEK
A250-07-100-0-43.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm1 830 SEK
A250-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm517 SEK
A250-10-125-0-44.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm1 864 SEK
A250-07-125-0-44.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm1 869 SEK
A250-03-125-0-44.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm1 621 SEK
A250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm414 SEK
A250-05-125-0-44.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm1 585 SEK
A250-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm517 SEK
A250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm437 SEK
A250-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm450 SEK
KABELSCHLEPP -

Varitrak (r) Öppet stålbult

StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLoop HöjdSlinglängdUtanför breddPris (ex moms)
AS1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm4 478 SEK
AS1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm4 478 SEK
BS1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm4 814 SEK
KABELSCHLEPP -

Varitrak Mc Open Nylon / aluminium

StilModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddKavitetsbreddHöjdLängdPris (ex moms)
AMC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 314 SEK
AMC0475-5.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 734 SEK
AMC0475-2.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 122 SEK
AMC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"2 005 SEK
AMC0475-4.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 573 SEK
AMC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 171 SEK
AMC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"2 005 SEK
AMC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 314 SEK
AMC0475-2.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 122 SEK
AMC0475-5.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 734 SEK
AMC0475-4.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 573 SEK
AMC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 589 SEK
BMC0650-7.50-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"1 891 SEK
CMC0650-.8.50-RS-145-3V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"2 086 SEK
BMC0650-6.75-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.5 892 SEK
BMC0650-7.50-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.6 024 SEK
DMC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"1 178 SEK
BMC0650-6.75-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"1 692 SEK
CMC0650-.8.50-RS-145-3V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft.6 346 SEK
DMC0650-6.00-RS-145-1V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft.3 920 SEK
EMC0950-10.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft.7 022 SEK
FMC0950-6.00-RS-170-2V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"1 848 SEK
EMC0950-8.00-RS-170-3V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"2 239 SEK
EMC0950-8.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft.6 024 SEK
FMC0950-6.00-RS-170-2V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 798 SEK
IGUS -

Vertikala avskiljare Medium - paket med 10 st

ModellArtikelPris (ex moms)
260-10AE9KUH118 SEK
IGUS -

Kabelhållare Liten öppen yttre bredd 1.42 tum / 36 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
15-025-038-0-3AE9FWQ1 121 SEK
TSUBAKI -

Klämbultar Robotrax 3d för AD8XJP AD8XJQ

ModellArtikelPris (ex moms)
60560-SetAD8XKA238 SEK
TSUBAKI -

Wire 3d Round W0.16in L16 fötter

ModellArtikelPris (ex moms)
60581-5000AD8XJY885 SEK
IGUS -

Kabelhållare Hd Tube yttre bredd 13.15in / 334mm

ModellArtikelPris (ex moms)
880-30-200-0-1AE9KWW2 252 SEK
12

Kabelslangbärarsystem

Kabel- och slangbärarsystem fungerar som guider när du bär eller flyttar kabel och slangar samtidigt som de skyddar dem från smuts, skräp och andra miljöfaktorer. De är tysta under användning och finns som slutna, öppna, pressade, runda, rör- och dragkedjebärare

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?