ENM räknare

Filter

ENM -

Elektromekaniska räknare

StilModellAntal siffrorDjupVisaMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPÅterställ typBreddHöjdIngångssignalPris (ex moms)
AP3B52A52.25 "Svarta siffror, vit bakgrund6VAHjul2.75 "1.19 "115 VAC1 815 SEK
BE6B62GN61.6 "Vita siffror, svart bakgrund5.5VAKan inte återställas2.34 "1"115 VAC661 SEK
CE6B62GM3661.4 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.45 "1"115 VAC868 SEK
BE6B64GN61.6 "Vita siffror, svart bakgrund2.15VAKan inte återställas2.34 "1"24 VAC661 SEK
CE6B65GM3661.4 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.45 "1"24 VDC885 SEK
DE8B85GN81.6 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.5 "2.34 "24 VDC718 SEK
EE8B82GN81.6 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.5 "2.34 "115 VAC678 SEK
StilModellIngångssignalPris (ex moms)
APC1210F010 till 40 VDC1 120 SEK
APC1210G085 till 265VAC / 90 till 360VDC1 437 SEK
ENM -

Elektronisk räknare 6 siffror LCD

StilModellAnslutningstypDiameterVisaIngångssignalInspänningÅterställ typPris (ex moms)
AT39FC48Förkopplat kopplingsplint2.58 "Display85 till 265VAC / 90 till 360VDC85 till 265VAC, 50 / 60Hz, 90 till 360VDCFrontknapp eller fjärrkontroll2 501 SEK
BT39FB48Flikar2.31 "2-linjers LCD265 VAC265 VACFjärrsignal2 508 SEK
ENM -

Motverka

StilModellMonteringPris (ex moms)
AC1121BBRektangulär, 2 hål240 SEK
BC1141BBRektangulär, Snap In240 SEK
ENM -

Mekaniska och handräknare

StilModellMonteringFärgDjupAntal siffrorÅterställ typTypBreddVisaPris (ex moms)
AM4501NFBasSilver2.09 "4KnoppMekanisk2.09 "Vita siffror, svart bakgrund242 SEK
BM2BA60ABasSvart1.69 "6KnoppMekanisk1.53 "Svarta siffror, vit bakgrund1 062 SEK
CM3CA50ABasSvart1.69 "5KnoppMekanisk1.53 "Svarta siffror, vit bakgrund1 782 SEK
DM4502BasSilver2.36 "4Vred / sida2-växel2.68 "Mekanisk875 SEK
EM4505BasSilver2.36 "4Vred / sida5-växel6.26 "Mekanisk2 136 SEK
FM45HandheldSilver1.81 "4KnoppMekanisk1.22 "Vita siffror, svart bakgrund219 SEK
ENM -

räknare

StilModellDjupPassarIngångssignalMonteringStröm krävsÅterställ typPris (ex moms)
AC44B69B1.35 "2 "panelutskärning115 till 275 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAIngen240 SEK
BC44B65B1.35 "2 "panelutskärning4.5 till 60 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAIngen301 SEK
CC1101BB1.58 "pcb4.5 till 16 VDCPCB3mAFjärrsignal268 SEK
ENM -

Timmätare / räknare Lcd 6-siffror 8-32 Vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
T39ACAC2YXA1 112 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?