JUSTRITE Cylinderstativ

Används för säker förvaring av industriella och kommersiella komprimerade gasflaskor. Förhindra farliga tipptillbud. Lätt att montera på golvet med hjälp av förborrade hål i basen.

Filter

JUSTRITE -

Små stativ för gasolflaskor

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypPris (ex moms)
A35316(1) 2 "PVC-0.25 "Bänk696 SEK
B35318(1) 2 "PVC-0.25 "-965 SEK
A35324(1) 3 "PVC-0.25 "Bänk935 SEK
C35326(1) 4.25 "Stål3.25 "0.312 "Bänk1 438 SEK
C35328(1) 6.75 "Stål5.75 "0.312 "Bänk1 773 SEK
D35330(1) 8.75 "Stål7.75 "0.312 "Bänk1 954 SEK
E35320(3) 2 "PVC-0.25 "-1 549 SEK
F35322(6) 2 "PVC--Bärare1 998 SEK
JUSTRITE -

Gascylinder Process Stands

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekProcesskontroller MonteringsskenaRemmar per cylinderPris (ex moms)
A35304(1) 12 "0.406 "Panel26 442 SEK
B35306(2) 12 "0.406 "Panel16 994 SEK
RFQ
B35308(3) 12 "0.406 "Panel17 932 SEK
RFQ
C35310(4) 12 "0.531 "Dubbla fjäderben214 929 SEK
RFQ
D35312(4) 12 "0.406 "Panel214 577 SEK
RFQ
C35314(6) 12 "0.406 "Panel213 992 SEK
RFQ
JUSTRITE -

Mobila förvaringsställ för gascylinder

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Pris (ex moms)
A35286(1) 10 "6 309 SEK
B35292(2) 10 "6 861 SEK
JUSTRITE -

Gasflaska förvaringsställ

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMonteringshålstorlekRem stilRemmar per cylinderPris (ex moms)
A35282(1) 10 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne och klämstång13 356 SEK
B35280(1) 12 "Rostfritt stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne27 976 SEK
B35278(1) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne23 496 SEK
C35288(2) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne14 105 SEK
C35290(2) 12 "Rostfritt stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne113 450 SEK
D35294(3) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne15 364 SEK
E35296(4) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne211 914 SEK
F35298(4) 12 "Stål0.531 "Poly Cinch-rem med stålspänne28 430 SEK
G35300(6) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne29 864 SEK
F35302(8) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-rem med stålspänne212 236 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?