MITUTOYO Rattindikatorer

Inkluderar AGD 1 och AGD 2 urtavlor som är utformade för att mäta den allmänna avvikelsen för alla komponenter från den förväntade standarden. Har en bländfri platt kristallyta som är tätt fastsatt på en ram för att förhindra att vätska tränger in. Finns i olika urtavlor och grader

Filter

MITUTOYO -

Kontinuerlig urtavla och magnetisk bas

StilModellgraderingarBearing TypeLagerMätområdeBezelKalibrerings certifikatFärgDesignaPris (ex moms)
A2803S-100.0001 "jeweled-0 till 0.025 "----2 322 SEK
B2923SB-100.0001 "jeweled-0 till 0.05 "----2 499 SEK
B2923S-100.0001 "jeweled-0 till 0.05 "----2 556 SEK
C1803S-100.0001 "jeweled-0 till 0.025 "----2 655 SEK
D2804S-100.0001 "jeweled-0 till 0.05 "----2 560 SEK
E2776S0.0005 "Enkel-0 till 1 "-Nej--2 267 SEK
E2776SCERT0.0005 "Enkel-0 till 1 "-Ja--3 008 SEK
F2416SCERT0.001 "Enkel-0 till 1 "-Ja--2 568 SEK
F2416S-10CERT0.001 "jeweled-0 till 1 "----2 785 SEK
G2417S0.001 "Enkel-0 till 1 "----1 834 SEK
H1410S-100.001 "jeweled-0 till 0.25 "-Nej--1 818 SEK
I1411S0.001 "Enkel-0 till 0.25 "----1 725 SEK
J4887S-190.001 "jeweled-0 till 3 "----6 622 SEK
K2424S-19CERT0.001 "jeweled-0 till 2 "-Ja--4 397 SEK
E2416S0.001 "EnkelStandard1"JusterbarNejWhiteAGD 21 798 SEK
K2424S-190.001 "jeweledjeweled2"JusterbarNejWhiteAGD 23 498 SEK
L1410s0.001 "EnkelIcke juvelerad0.25 "räfflade-WhiteAGD 11 786 SEK
H1410S-10CERT0.001 "jeweled-0 till 0.25 "-Ja--2 669 SEK
M2109S-100.001mmjeweled-0 till 1mm----3 095 SEK
M2109SB-100.001mmjeweledjeweled1mmJusterbar-GulAGD 23 204 SEK
N2046S-110.01mmjeweledjeweled10mmJusterbar-Gul-1 710 SEK
O1960T0.01mmEnkelEnkel1mmJusterbar-GulAGD 12 262 SEK
P2929SB-620.01mmEnkel-0 till 0.8mm----1 942 SEK
P2929S-620.01mmEnkelEnkel0.8mmJusterbar-GulAGD 21 849 SEK
Q1160T0.01mmEnkel-0 till 5mm----2 141 SEK
MITUTOYO -

Rattindikatorer

Rattindikatorer, även kända som testindikatorer, används för att noggrant mäta små avstånd och vinklar samt för att mäta armarnas avböjning vid motorbyggnad. Dessa enheter har en spindel för att säkerställa fixturens tillförlitlighet och spindlar som utgör grunden för noggrannhet, utan att orsaka någon negativ effekt på indikatorn eller arbetsytan. Det magnetiska stativet på dessa indikatorer accepterar alla AGD-typ urtavlor, testindikatorer och sondar med bakåt och ett monteringshål. Välj mellan ett urval av dessa Mitutoyo-indikatorer som är tillgängliga i 0 till 0.050 tum och 0 till 1 tum varianter på Raptor Supplies.

StilModellDriftstypNoggrannhetBearing TypeMätområdeStam Dia.Tråd storlekFall typDialstorlekPris (ex moms)
A2514AB--------2 103 SEK
B2414A--------1 722 SEK
C1168A--------2 108 SEK
A1909SB-62--------1 923 SEK
D3426A-19--------5 161 SEK
E1003T--------1 854 SEK
F64PKA079--Enkel0 till 1 "----3 798 SEK
G2050A--------2 022 SEK
A3424A-19--------4 122 SEK
H2904A--------1 948 SEK
I1911AB-10--------2 462 SEK
A101832--------114 SEK
J543-552---1 "/ 25.4 mm----11 951 SEK
K1671AB--------1 967 SEK
L1410AB-10Bakre kolv+/- 0.001 "jeweled0 "till 0.25"0.38 "# 4-48Fall40mm1 933 SEK
M2358A-10W/CERTLug tillbaka+/- 0.0001 "jeweled0 "till 5"0.38 "# 4-48-57mm4 232 SEK
N2416A-10Lug tillbaka+/- 0.002 "jeweled0 "till 1"0.38 "# 4-48-57mm2 244 SEK
M2358A-10Lug tillbaka+/- 0.0001 "jeweled0 "till 5"0.38 "# 4-48-57mm3 323 SEK
O2046A-60Lug tillbaka+/- 0.013 mmEnkel0 till 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm2 634 SEK
P2050A-01Lug tillbaka+/- 0.01 mmEnkel0 till 20 mm0.38 "# 4-48-57mm2 120 SEK
Q2050ABVertikal+/- 0.02 mmEnkel0 till 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Box57mm2 184 SEK
R2046A-01Vertikal+/- 0.01 mmEnkel0 till 10mm0.38 "# 4-48Box57mm1 513 SEK
MITUTOYO -

Ringtest

StilModellDialstorlekgraderingarMätområdePris (ex moms)
A513-405E1.5 "0.002mm0 till 0.2mm2 340 SEK
B513-4121.5 "0.0005 "0 till 0.03 "2 965 SEK
C513-4421.5 "0.0005 "0 till 0.06 "2 801 SEK
D513-4431.5 "0.0001 "0 till 0.016 "3 526 SEK
E513-4721.5 "0.0005 "0 till 0.03 "2 318 SEK
F513-5041.25 "0.0001 "0 till 0.1 "2 482 SEK
G513-404E40mm0.01mm0 till 0.8mm2 042 SEK
MITUTOYO -

Uppringningstestindikatoruppsättning

StilModellDialstorlekgraderingarMätområdePris (ex moms)
A513-412T1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "3 322 SEK
B513-406T1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "2 664 SEK
C513-403T1.5 "0.0001 "0 till 0.008 "3 152 SEK
D513-402T1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "2 320 SEK
E513-442T1.5 "0.0005 "0 till 0.06 "3 011 SEK
F513-452T1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "3 010 SEK
G513-504T1.25 "0.0001 "0 till 0.1 "2 941 SEK
H513-518T1.25 "0.001 "0 till 0.04 "2 293 SEK
I513-405T40mm0.002mm0 till 0.2mm3 061 SEK
MITUTOYO -

Uppringningstestindikatorer

StilModellDialstorlekgraderingarMätområdePris (ex moms)
A513-401-10H---3 020 SEK
B513-401-10E---3 432 SEK
C513-404-10H---2 162 SEK
D513-446-10A---3 725 SEK
E513-464-10E---2 768 SEK
F513-415-10H---2 356 SEK
G513-414-10T---3 138 SEK
H513-414-10E---2 503 SEK
G513-415-10T---3 450 SEK
I513-515-10T---2 967 SEK
J513-424-10T---2 848 SEK
K513-443-10T---3 969 SEK
L513-405-10H---2 670 SEK
M513-442-16T1.5 "0.005 "0 till 0.06 "3 209 SEK
N513-452-10E1.5 "0.005 "0 till 0.03 "2 659 SEK
O513-5181.25 "0.001 "0 till 0.04 "2 009 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?