STARRETT Digitala bromsok

Starrett digitala bromsok används för att göra mätningar i både metriska och SAE-system. Dessa enheter har en lättläst LCD-skärm. De finns i kolfiber och rostfria varianter.

Filter

STARRETT -

Löften

StilModellPris (ex moms)
A167-500356 SEK
B167-015352 SEK
A167-080300 SEK
C167-040298 SEK
A776A71 943 SEK
A776B89 283 SEK
A167-060315 SEK
A167-090296 SEK
A167-220296 SEK
A167-025299 SEK
A5002BZ-40/100052 207 SEK
A776C45 605 SEK
A776D77 968 SEK
D167-100301 SEK
A167-400350 SEK
STARRETT -

bromsok

StilModellPris (ex moms)
A563-61 593 SEK
B36-124 599 SEK
C26-244 056 SEK
D37-124 304 SEK
E36-247 064 SEK
STARRETT -

Digital kaliper

Starrett digitala bromsok är designade för att mäta de inre och yttre avstånden för objekt i tillverkning, forskning och utveckling och vetenskapliga anläggningar. Dessa mätok har hög kontrast, lättläst LCD-avläsning för att visa de uppmätta värdena med decimalkomma noggrannhet. Starrett bromsok har tum/millimeter metrisk omvandling och linjärt kodarsystem av induktionstyp för hög noggrannhet. De ger IP67 skyddsnivå mot damm, smuts, kylvätskor och vatten som vanligtvis finns i maskinverkstäder och fordonsanläggningar. Dessa mätok har trådlös dataöverföring för överföring av data som sparats till elektroniska enheter och datorer. De kan överföra data till enheter inom ett område på 30 fot utan dataförlust. Starrett bromsok har härdade rostfria mätytor för att förhindra skador eller slitage mot nötande ämnen och laboratorieförhållanden. De har ett kraftigt glid- och stångarrangemang för hållbarhet och glidlås för att låsa bromsoket på plats för överföring av mätningar. Dessa digitala bromsok har en laddningsbar batteriport för att enkelt ladda batteriet på plats.

StilModellSPC-utgångNoggrannhetFallArtikelKäftdjupMaterialMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A799AZ-40/1000Nej+/-0.003"/0.07 mmPlastElektronisk bromsok4"-0 till 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm31 408 SEK
BB5000BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm30 498 SEK
C5002BZ-16/400Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 16"/0 till 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm38 272 SEK
D5002BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm27 524 SEK
E798B-6/150 W / SLCJa-PlastElektronisk digital bromsok1.5 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 381 SEK
F798B-8/200 W / SLCJa-PlastElektronisk digital bromsok1.88 "Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 827 SEK
GB5000BZ-40/1000Ja+/-0.003"/0.07 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 40"/0 till 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm38 865 SEK
H5006BZ-14/350Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok3.94 "Rostfritt stål0 till 14"/0 till 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm26 678 SEK
I798B-12/300 W / SLCJa-PlastElektronisk digital bromsok2.5 "Rostfritt stål0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm11 108 SEK
STARRETT -

Digital kaliper

StilModellNoggrannhetArtikelKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris (ex moms)
AEC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmNej3 424 SEK
B798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmNej5 022 SEK
C798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmJa11 111 SEK
D798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.88 "0 till 8"/0 till 200 mmJa7 303 SEK
E798A-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmNej9 469 SEK
F798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmJa6 269 SEK
G798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.875 "0 till 8"/0 till 200 mmNej6 726 SEK
HEC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmNej8 310 SEK
I799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk bromsok4"0 till 600mmNej18 640 SEK
STARRETT -

bromsok

StilModellArtikelPris (ex moms)
A79A-4Caliper1 370 SEK
RFQ
B36-6Caliper3 476 SEK
C79A-12Caliper1 864 SEK
DR120A-6Rattmått4 194 SEK
STARRETT -

digitals

StilModellPris (ex moms)
AW798B-12/30010 007 SEK
BW798B-6/1508 107 SEK
CW798B-8/2009 100 SEK
STARRETT -

Lång räckvidd djup spets käke digital bromsok till 24 tum/0 till 600 mm räckvidd, spets kant

ModellArtikelPris (ex moms)
F5005BZ-24/600CU4NQH65 273 SEK
STARRETT -

Solid mutteravdelare

ModellArtikelPris (ex moms)
83A-4CU4NXD1 464 SEK
STARRETT -

Fjädermuttersok

ModellArtikelPris (ex moms)
79B-8CU4PAT1 997 SEK
STARRETT -

Utvändig fjäderok, 0 tum till 4 tum/0 mm till 100 mm, fjäder, Quick-Spring Points

ModellArtikelPris (ex moms)
79B-4CU4NXP1 290 SEK
STARRETT -

Fjädermuttersok

ModellArtikelPris (ex moms)
79B-6CU4PAR1 337 SEK
STARRETT -

Elektronisk bromsok med utgångstumsfodral

ModellArtikelPris (ex moms)
B5000BZ-20/500CU4MVC35 592 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?