AUTONICS Digitala panelmätare

Designad för att visa och mäta ett brett utbud av elektriska variabler och processer, såsom övervakning av spänningar, hastigheter och strömflöden. Utrustad med LED/LCD-skärmar för enkel läsning av den numeriska utgången. Finns i 3.5- och 4-siffriga modeller

Filter

AUTONICS -

Digitala panelmätare

StilModellNoggrannhetDjupVisa siffrorPassarInmatningsområdeStröm krävsStilPris (ex moms)
AMT4N-DA-E3-------788 SEK
BMT4W-DA-10-------480 SEK
CM4V+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 till 2 VDC0 till 10VDC1 till 5VDC0 till1mA DC 4 till 20mA DC12 - 24 VDCM4V-serien2 194 SEK
DM4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 till 20mA DCSlingdrivenM4NS-serien1 977 SEK
EM4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 till 20mA DCSlingdrivenM4YS-serien2 101 SEK
StilModellInmatningsområdeProduktionStröm krävsTypPris (ex moms)
AMT4W-AA-1N0 till 5AACIndikator12-24 VDCAC-ström1 480 SEK
AMT4W-AA-4N0 till 5AACIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzAC-ström2 266 SEK
AMT4W-AV-4N0 till 500 VACIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzAC-volt2 264 SEK
AMT4W-AV-110 till 500 VACRelä12-24 VDCAC-volt3 857 SEK
StilModellInmatningsområdeProduktionStröm krävsTypPris (ex moms)
AMT4W-DA-110 till 5ADCRelä12-24 VDCLikströmsström-
RFQ
AMT4W-DA-1N0 till 5ADCIndikator12-24 VDCLikströmsström-
RFQ
AMT4W-DA-4N0 till 5ADCIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzLikströmsström2 120 SEK
AMT4W-DV-4N0 till 500 VDCIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzDC-volt2 119 SEK
StilModellInmatningsområdeProduktionTypPris (ex moms)
AMT4Y-AA-4N0 till 5AACIndikatorAC-ström2 241 SEK
AMT4Y-AA-400 till 5AACReläAC-ström1 699 SEK
AMT4Y-AV-4N0 till 500 VACIndikatorAC-volt2 279 SEK
AMT4Y-AV-400 till 500 VACReläAC-volt-
RFQ
StilModellInmatningsområdeProduktionTypPris (ex moms)
AMT4N-DV-E00 till 50 VDCReläDC-volt-
RFQ
AMT4N-DA-E00 till 500mADCReläLikströmsström419 SEK
AMT4N-DA-SV0 till 500mADCIndikatorLikströmsström-
RFQ
StilModellInmatningsområdeProduktionTypPris (ex moms)
AMT4Y-DA-430 till 5ADCRelä + överföringsutgång (DC4-20mA)Likströmsström-
RFQ
AMT4Y-DA-400 till 5ADCReläLikströmsström2 936 SEK
AMT4Y-DV-4N0 till 500 VDCIndikatorDC-volt-
RFQ
StilModellInmatningsområdeProduktionTypPris (ex moms)
AMT4N-AA-SV0 till 5AACIndikatorAC-ström398 SEK
AMT4N-AV-E00 till 250 VACReläAC-volt4 261 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?