Borrpressar

Filter

Många applikationer kräver eftermontering av trä- eller metallbitar. De är sammanfogade med hjälp av hål försedda med muttrar och bultar. För en perfekt passform krävs hål med exakt storlek....Läs mer

JET TOOLS -

Borrgolvborrpress

StilModellSpänningFörstärkare ACBasstorlekMotor HPAntal hastigheterÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "15 480 SEK
B354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "18 254 SEK
C354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "25 308 SEK
PALMGREN -

Radialarmsborrpressar

StilModellHöjdArtikelPris (ex moms)
A968034137 "Radiell bänkpress12 608 SEK
RFQ
B968034265 "Radiell golvborrpress12 435 SEK
RFQ
StilModellDjupHöjdMotor HPRPMPris (ex moms)
A9680220--1.5 hk180 2940 till XNUMX XNUMX varv per minut23 099 SEK
RFQ
A968020118 "62 "3 / 4 hp-10 271 SEK
RFQ
A968013321 "65 "1 hk200 3600 till XNUMX XNUMX varv per minut12 576 SEK
RFQ
FERVI -

Radiella borrmaskiner

StilModellPris (ex moms)
A07577 983 SEK
RFQ
B085710 446 SEK
RFQ
PALMGREN -

Premium borrpressar

StilModellDjupHöjdArtikelMotor HPT-Slot storlekPris (ex moms)
A968022126.181 "39.29 "Bänkborrpress1 hk0.551 "45 634 SEK
RFQ
B968021527.48 "42 "Bänkborrpress1 hk0.551 "51 326 SEK
RFQ
C968021427.48 "67.68 "Golvborrpress1 hk0.551 "55 152 SEK
RFQ
D968013028 "68 "Golvborrpress1 hk14 mm57 505 SEK
RFQ
E968012928 "68 "Golvborrpress1 hk14 mm65 581 SEK
RFQ
F968021636.14 "74.61 "Golvborrpress3 hk0.551 "84 164 SEK
RFQ
PALMGREN -

Arboga borrpressar

StilModellPris (ex moms)
A9680243123 765 SEK
RFQ
A9680244125 220 SEK
RFQ
A9680245132 580 SEK
RFQ
A9680246169 865 SEK
RFQ
A9680247169 865 SEK
RFQ
A9680248155 546 SEK
RFQ
A9680249155 546 SEK
RFQ
A9680250198 352 SEK
RFQ
A9680251198 352 SEK
RFQ
JET TOOLS -

Golvborrpress

StilModellTotal breddFörstärkare ACBasstorlekFasSpänningChuckstorlekMotor HPAntal hastigheterPris (ex moms)
AJDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/41620 596 SEK
B35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ingår ej1635 053 SEK
CJDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ingår ej2Variabel102 391 SEK
CJDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ingår ej2Variabel104 046 SEK
DJDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ingår ej2Variabel82 221 SEK
DJDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ingår ej2Variabel80 808 SEK
E35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.51223 508 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Radiella borrpressar för metall

StilModellPris (ex moms)
ARD-1600H417 416 SEK
BRD-1000M217 018 SEK
DAYTON -

Micro Drill Press, 1/4 HP Motor, 1800 RPM

ModellArtikelPris (ex moms)
2LKU8AC2NEQ15 552 SEK
JET TOOLS -

Bänkborrpress 15 tum 115v 3/4 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
354401AD2YTA13 766 SEK
DAKE CORPORATION -

Bänkborrpress 14-1 / 8 tum 120v 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
977100-1AD3MKW21 597 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Golvborrpress, rem, 110 VAC, variabel hastighet, 400 rpm 5000 rpm, 1 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
DP-15VSFCN9AVL39 749 SEK
DAYTON -

Kvarnborrmaskin, 2MT, 14 tums storlekssving, 1 fas, 6 1/8 tums storlek bordsyta Ht

ModellArtikelPris (ex moms)
53UH20CR2XYZ46 888 SEK
POWERMATIC -

Golvborrpress, rem, 115/230 VAC, variabel hastighet, 250 rpm 3000 rpm, 18 tums sväng

ModellArtikelPris (ex moms)
1792800BCT7WRG33 388 SEK
DAYTON -

Radiell bänkpress 33 1/2 HP 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
40PM15AH9NNY10 601 SEK
DAYTON -

Radiell golvborrpress 33 1/2 HP 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
40PM17AH9NNZ13 876 SEK
PALMGREN -

Borrpress, golv, stegremskiva, variabel hastighet, 230V, 1PH, 16 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
9680217CH3QTF98 999 SEK
Se detaljer
JET TOOLS -

Gearborrborr med kraftmatning 230v

ModellArtikelPris (ex moms)
354024AA8GWA93 464 SEK
RFQ
JET TOOLS -

Kugghjulsborrpress 10 tum 230v

ModellArtikelPris (ex moms)
354020AA8GVY76 336 SEK
RFQ
12

Borrpressar

Golvborrpressar är idealiska för borrning genom tjocka metallarbetsstycken med hål med större diameter än bänkborrpressar. Dessa stationära maskiner erbjuder en lång spindelväg och används för att rotera och driva nedåt de vertikala bitarna som hålls i ett borrhuvud för att göra hål i arbetsstycken. Golvborrpressarna har också ett arbetsbord under borrhuvudet för att stödja arbetsstycken och bibehålla konsekvent inriktning samtidigt som de skapar exakta hål. Dessa borrpressar är idealiska för borrning, brotschning, förborrning och gängning av hål i olika storlekar. De är utrustade med ett överdimensionerat borrhuvud med stort fördelade lager för smidig drift, minskade vibrationer och mindre buller. Dessa borrpressar av golvtyp har en kuggstångshöjare för snabb inställning, installation och bekvämlighet för operatören och en arbetslampa för belysning över det valda arbetsstycket/arbetsområdet för förarens säkerhet. Utvalda modeller av dessa golvborrpressar kan inkludera stegskivor och remdriftdesign för att styra borrhastigheter.
Golv radiella borrpressar å andra sidan har ett borrhuvud som är monterat på armen som sträcker sig ut från stödpelaren. Dessa borrhuvuden rör sig upp och ner med armen för att rymma breda arbetsstycken.
Bänkborrpressar har en kompakt storlek och är monterade på en arbetsyta för att spara golvyta. De har kortare spindelväg än golvborrpressar och kan därför skapa hål i tunnare metallarbetsstycken.
Kugghjulsborrpressar är det idealiska valet för upprepad borrning av medelstora till tunga stora hål. Dessa växlade borrpressar drivs med spiralformade/härdade kugghjul för jämn och tyst drift.

du använder

Borrpressmaskiner används för att borra och skapa hål i metall- eller trästycken inom tillverkning, metalltillverkning och eftermontering.

Funktioner

  • Borrpressar används för borrning, brotschning, förborrning och gängning av hål i trä- eller metallytor.
  • De har vanligtvis en elektrisk motor som roterar det bifogade bältet och spindlarna.
  • Rotationen av dessa spindlar roterar i sin tur borrkronorna som borrar ut olika formade och stora hål.
  • Dessa borrpressar är utrustade med handhjul eller elektroniska kontroller för att flytta borrkronorna upp och ner för att bilda hål med varierande djup.
  • Bänkborrpressmaskiner används för bearbetning av hål med liten diameter; installeras på bänkar, bord och arbetsbord.
  • Golvborrpressar kan installeras stående på golvet för borrning av medelstora till stora raka hål.
  • En golvborrpress ger mer borrkapacitet jämfört med en bänkborrmaskin på grund av dess kraftfullare motor.
  • Borrpressar av radiell typ har en radiell arm för att flytta borrhuvudet horisontellt för att justera borrkronans position ovanför önskad plats för arbetsstycket.
  • Dessa radiella borrpressar tillåter även borrning av hål med önskad lutning och vinklar i förhållande till det normala vertikala läget.
  • Kugghjulsborrpressar använder stål eller armerade fiberdrev för att driva borren istället för remmar.
  • Kvarnborrmaskiner kombinera design och funktionalitet hos en borrpress med en fräsmaskin; kan både borra hål och ta bort utborrat material från ytan på ett arbetsstycke.
  • Utvalda modeller har direktdrivna motorer istället för remdrivningsmotorer för att leverera mer kraft och öka effektiviteten.

Arbetsmekanism

Efter att den elektriska kraften tillförts motorn, börjar den bifogade stegade remskivan att rotera. Spindelskivans rotation gör att remmen / kilremmen som är fäst vid den roterar. På den andra änden av remmen är ytterligare en stegad remskiva fastsatt i inverterad form för att öka eller minska hastigheten på rotationsrörelsen. Rotation av den andra remskivan tillåter rotation av en spindel och chuck. Olika typer av borrkronor är monterade på spindeln & chucken för borrning enligt önskad form, storlek & djup på hål och material på arbetsstycket. Ett handhjul eller elektronisk kontroll flyttar spindeln upp och ner i vertikal riktning för att ge den nödvändiga mängden matning till arbetsstycket. Utvalda modeller av radiella borrmaskiner är utrustade med ett handhjul med kuggstångsdrivmekanism för att rotera pinjongen och omvandla deras roterande rörelse till linjär rörelse för att ta emot arbetsstycken i olika storlekar.

Standarder och godkännanden

Dake Corporation borrpressmaskiner är utrustade med CE-godkänd elektronik för användarens säkerhet och hälsa. Jet Tools borrpressmaskiner är CSA-certifierade för användarsäkerhet, överlägsen prestanda och miljöhälsa.

Vanliga frågor

Vad ska man göra om borrpressen misslyckas?

Förutsatt att den valda borrpressen är försedd med rätt strömförsörjning och är det rätta valet för önskad hålstorlek, är det första att kontrollera statusen för ledningsanslutningarna. Användare bör också kontrollera och rengöra smuts eller damm som samlats på motorn som orsakar uppvärmning av motorn. Motorer, stegskiva och remdrift bör också smörjas regelbundet för smidig drift. Användare bör se till att de inte kör borrmaskinerna i ett arbetsstycke som inte är lämpligt för borrning enligt produktens bruksanvisning. De bör också kontrollera om det finns slitage på borrpressens delar.

Hur kan användare välja rätt borrpress för deras behov?

För det första bör användarna mäta de elförsörjningsspecifikationer som krävs för att driva borrpressen. Beroende på arbetsstycket och materialtjockleken bör den erforderliga uteffekten för borrpressen beräknas. Kunderna bör notera konstruktionen, typen av motor som används och den tillgängliga chuckstorleken innan de köper enheten. Säkerhets- och kontrollmekanismerna bör också uppmärksammas när du väljer rätt borrpress. Placeringen av applikationerna har också stor betydelse när man väljer rätt borrpress.

Vilka andra varianter av borrpressar levereras av Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder olika varianter av borrpressar, som t.ex fräs- och borrmaskiner, magnetiska borrpressar och handhållna elektriska borrar. Magnetiska borrpressar är också kända som magborrar, har en magnetisk bas för att fästa på järnmetallytor och hålla borrarna på plats samtidigt som de gör hål i konstruktionsstål, I-balkar, rör och andra metallarbetsstycken. Fräs- och borrmaskiner används för att både borra ut hål i arbetsstycken och ta bort det extruderade materialet från dessa hål. Handhållna elektriska borrar är idealiska för att skapa hål i alla lägen. De kan passa i kompakta utrymmen på grund av sin lilla storlek. Dessa handhållna borrmaskiner kan vara av två typer: sladdlösa och sladdlösa. Den sladdlösa varianten kan användas under lång tid samtidigt som den bibehåller konstant ström medan den sladdlösa varianten fungerar på platser utan tillgång till elektrisk ström och eliminerar snubbelrisken för en sladd.

Vilka tillbehör är kompatibla med bänkborrpressarna?

Raptor Supplies kan leverera ett brett utbud av tillbehör som passar in i bänkborrpressarna och andra typer av borrpressar för att ge användarvänlighet och säker drift. Borrkronor av olika former, storlekar används för att skära olika typer av hål på ett arbetsstycke. Borrpressskydd och skyddsplåtar erbjuder skydd för borrpressoperatörer mot skador genom att tillhandahålla en barriär nära borrkronan för att avleda spån och skräp. Vi levererar även reservdelar som motorer, axelpinnar, chuckar, remmar och borrkronor för att byta ut felaktiga eller utslitna delar av en bänkborrpress.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?