ASCO VALVES Solenoidventiler för bränsleolja och gas

Kontrollera flödet av bränslegas, flytande propan och alla typer av eldningsolja som används i industriugnar, ugnar, ugnar, förbränningsugnar, brännare och pannor. Finns i 2-vägs normalt stängd, normalt öppen, manuell återställning och 3-vägs avledningsvarianter

Filter

ASCO VALVES -

Solenoidventil för luft och bränsle

Magnetventiler är elektromekaniskt styrda ventiler som används för att reglera luft- och vätskeflöde. Dessa ventiler finns i flera designvarianter beroende på antalet portar och vätskebanor. ASCO tillverkar ett brett sortiment av luft- och bränslesolenoidventiler som finns i 2-vägs normalt stängda, normalt öppna, manuell återställning och 3-vägs avvikelser. ASCO-magnetventiler är EN 161-godkända och fungerar effektivt i ett omgivningstemperaturområde på 32 - 125 grader Fahrenheit. ASCO: s luftmanövrerade magnetventiler använder tryckluft eller vattenkälla för att flytta ventilen och kan hantera vätskor med temperaturer upp till 200 grader Fahrenheit. Dessa ASCO-ventiler är utformade för att ge smörjd luft lång livslängd

StilModellMax. Vätsketemp.Omgivningstemp. RäckviddBtuHNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A8215G020104 grader F32 grader till 104 grader F.238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 221 SEK
A8215G030104 grader F32 grader till 104 grader F.247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 292 SEK
BEF8215G030104 grader F32 grader till 104 grader F.247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "5 197 SEK
C8215G020B125 grader F32 grader till 125 grader F.238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "3 595 SEK
C8215C053125 grader F32 grader till 125 grader F.1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "8 756 SEK
DSC8215B050125 grader F32 grader till 125 grader F.1,119,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "6 478 SEK
DSC8215B070125 grader F32 grader till 125 grader F.1,900,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "7 546 SEK
ESC8215G020125 grader F32 grader till 125 grader F.238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 524 SEK
FEF8215B060125 grader F32 grader till 125 grader F.1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 077 SEK
FEF8215C053125 grader F32 grader till 125 grader F.1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "12 067 SEK
C8215A090 CSA125 grader F32 grader till 125 grader F.5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "15 655 SEK
C8215C063125 grader F32 grader till 125 grader F.1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 967 SEK
G8215G030B125 grader F32 grader till 125 grader F.247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "3 915 SEK
BEF8215B070125 grader F32 grader till 125 grader F.1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 895 SEK
C8215C083125 grader F32 grader till 125 grader F.3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "14 167 SEK
H8215G023125 grader F32 grader till 125 grader F.206,2501, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "5 303 SEK
BEF8215G020125 grader F32 grader till 125 grader F.238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "5 161 SEK
IEF8215G033125 grader F32 grader till 125 grader F.247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "7 261 SEK
ASCO VALVES -

Magnetventil för bränslegas med testport

StilModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddBtuHÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
AJB8214037CSA1-40 grader till 125 grader F.659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "7 831 SEK
BSV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 175 grader F.64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "2 865 SEK
C8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 grader till 125 grader F.206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "5 125 SEK
D8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 125 grader F.512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "2 990 SEK
ASCO VALVES -

Bränslegas magnetventil

StilModellMax. Vätsketemp.Omgivningstemp. RäckviddBtuHÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A8030G069125 grader F32 grader till 125 grader F.151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "3 773 SEK
B8210G075125 grader F32 grader till 125 grader F.281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "4 058 SEK
CSC8210G035180 grader F32 grader till 125 grader F.295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "5 196 SEK
CSC8210G034180 grader F32 grader till 125 grader F.188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "5 090 SEK
DU8256A091V180 grader F-22 grader till 140 grader F.90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "1 150 SEK
E8210G035V180 grader F32 grader till 125 grader F.295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "5 624 SEK
ASCO VALVES -

Bränsleoljens magnetventil Nc 1/2 mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
8266D069VAD7HHP6 905 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?