ENERPAC hydrauliska pressar

Har en helsvetsad ramkonstruktion för hög hållfasthet och hållbarhet. Finns i varianter av bänk, C-ram, arbor, H-ram och roll-frame i kapaciteter från 10 till 200 ton

Filter

Enerpac hydrauliska pressar används för formning, formning och komprimering av material. De används inom tillverkningsindustrin för uppgifter som metallformning, stansning och smide. Dessutom, de...Läs mer
ENERPAC -

IP Series H Ram hydrauliska pressar

StilModellDimension GKapacitetCylindertypDimension HMått JDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusPris (ex moms)
AIPE1215-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "119 788 SEK
BIPH1234-10 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur-29.75 "35 "18.63 "40 "94 472 SEK
AIPA-1220-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "61 479 SEK
AIPH-1240-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "51 918 SEK
AIPA1244-10 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur-29.75 "35 "18.63 "40 "91 045 SEK
AIPA-25204"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "168 907 SEK
RFQ
CIPE25054"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "189 101 SEK
RFQ
CIPE30604"30 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "319 044 SEK
RFQ
BIPH30804"30 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "194 758 SEK
RFQ
AIPA30714"30 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "256 921 SEK
RFQ
CIPE25104"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "296 303 SEK
RFQ
AIPH-25314"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "172 121 SEK
AIPA50735"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "381 898 SEK
AIPA50215"50 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "257 304 SEK
BIPH50315"50 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "239 704 SEK
RFQ
BIPH50805"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "316 971 SEK
BIPH50305"50 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "255 485 SEK
RFQ
AIPE-50605"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "393 867 SEK
CIPE50105"50 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "392 942 SEK
CIPE50055"50 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "245 988 SEK
AIPE-100605.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "507 451 SEK
BIPH100305.75 "100 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "33.13 "35 "41 "322 302 SEK
RFQ
AIPA100235.75 "100 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "33.13 "35 "41 "375 026 SEK
RFQ
BIPH100805.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "341 194 SEK
RFQ
CIPE100105.75 "100 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "33.13 "35 "41 "440 882 SEK
ENERPAC -

Hydrauliska pressar i XLP-serien

StilModellPris (ex moms)
AXLP506XA12GU148 455 SEK
BXLP256P392U81 541 SEK
CXLP5013ZEBU244 392 SEK
CXLP5013ZEIU244 392 SEK
DXLP256XA11GU97 625 SEK
AXLP756XA12GU207 692 SEK
EXLP506P802U139 053 SEK
StilModellMått JKapacitetDimension AMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusDimension BDimension CDimension EPris (ex moms)
AA2102.5 "10 ton.16 "3.25 "9"11.13 "9"3.25 "16 895 SEK
AA2202.75 "20 ton.21.25 "3.75 "11.88 "13.63 "11.88 "4.76 "30 329 SEK
StilModellPris (ex moms)
AIPH030D14-1216 169 SEK
AIPH010D10-170 984 SEK
AIPH025S14-2206 963 SEK
AIPH030D14-2218 782 SEK
AIPH050D13-2304 535 SEK
AIPH010S10-166 310 SEK
AIPH010S10-268 211 SEK
AIPH025S06-2201 418 SEK
AIPH025S14-1205 257 SEK
AIPH050S13-2284 434 SEK
AIPH100D06-2438 399 SEK
AIPH100D13-2469 200 SEK
AIPH050S06-1268 421 SEK
AIPH050S06-2273 077 SEK
AIPH100S10-2420 325 SEK
StilModellMått JKapacitetDimension BDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusMin. Vertikalt dagsljusTryck på hastighetPris (ex moms)
AIPR507564 "50 ton.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 tum / sek.600 447 SEK
AIPR1007566 "100 ton.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 tum / sek.779 088 SEK
AIPR2007586.5 "200 ton.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 tum / sek.1 551 112 SEK

Funktioner

  • Enerpac hydrauliska pressar har svetsade ramar för styrka och hållbarhet.
  • De har Hydra-Lift-sängar för enkel justering av det vertikala dagsljuset.
  • Dessa pressar har en rullhuvuddesign som tillåter rörelse och låsning av cylindern från sida till sida.
  • Enerpac XLP-serien hydrauliska pressar har justerbara nedre och övre bolster och en horisontellt justerbar RC-cylinder för arbetsstyckets rörelse.

Arbetsmekanism

  • Se till att hydraulpressen är placerad på en stabil och jämn yta.
  • Kontrollera att vätskebehållaren är fylld med den rekommenderade hydraulvätskan.
  • Placera arbetsstycket mellan bädden och kolven och se till att det är korrekt inriktat.
  • Aktivera hydraulpumpen för att börja bygga tryck i systemet.
  • Justera trycket, hastigheten och varaktigheten av pressningen efter behov.
  • Övervaka pressen under drift, se till att kolven rör sig smidigt och att arbetsstycket är ordentligt komprimerat.
  • Efter avslutad pressning, släpp trycket genom att aktivera övertrycksventilen eller sänka det hydrauliska trycket.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulpressar?

Enkelverkande hydraulpressar har en enda hydraulcylinder som utövar kraft i en riktning (antingen uppåt eller nedåt). Dubbelverkande hydraulpressar har två hydraulcylindrar, vilket gör att de kan applicera kraft i båda riktningarna.

Vilka säkerhetsfunktioner ska jag leta efter i Enerpac hydraulpress?

När du köper en hydraulpress, leta efter säkerhetsfunktioner som nödstoppsknappar, skydd, ljusridåer och överbelastningsskydd. Dessa funktioner är viktiga för förarens säkerhet.

Vad är skillnaden mellan hydrauliska och mekaniska pressar?

Hydrauliska pressar använder vätsketryck för att generera kraft, vilket ger exakt kontroll och lämplighet för olika material. Mekaniska pressar, å andra sidan, använder en mekanisk mekanism, såsom en vevaxel, för att skapa kraft.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?