Belysta tryckknappar med kontaktblock

Filter

SCHNEIDER ELECTRIC -

Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, gul

StilModellLampmodulens spänninglamptypLampspänningPris (ex moms)
AXB4BW35B524 VAC/DCLED24 VAC/DC2 037 SEK
AXB4BW35G5120 VACLED120 VAC2 037 SEK
BXB4BW3565240 VACGlödande-1 391 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, grön

StilModellTyp av operatörIP-värdeLampmodulstypLampmodulens spänninglamptypLampspänningNEMA-betygByte lampaPris (ex moms)
AXB4BW3335Bevakad, rund66Transformator120 VACGlödande24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 131E8552 805 SEK
AXB4BW3345Bevakad, rund66Transformator240 VACGlödande24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tillverkare Nr DL1CB0062 805 SEK
BXB4BW33B5Bevakad, rund66Full spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-2 037 SEK
BXB4BW3365Bevakad, rund66Full spänning240 VACGlödande-1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-1 391 SEK
BXB4BW33G5Bevakad, rund66Full spänning120 VACLED120 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-2 037 SEK
CXB4BW13B5Inget vakt, runda65Full spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DC4, 4X, 13-1 963 SEK
DXB4BW13G5Inget vakt, runda65Full spänning120 VACLED120 VAC4, 4X, 13-1 963 SEK
DAYTON -

Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, grön

Dayton-belysta tryckknappar är designade för att styra start- eller avstängningstillämpningar i tunga maskiner. Dessa momentana tryckknappar kan ändra funktionen hos manöverdonet (på/av) när spolhuvudet trycks in och återgår omedelbart till ursprungsläget när knappen släpps. De har en grön LED-indikator för att signalera maskinens driftstatus och möjliggöra synlighet i rökiga eller svagt ljus miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa belysta tryckknappar, tillgängliga i 24VAC / DC respektive 120VAC lampmodulspänningsklassificeringar.

StilModellLampmodulens spänningLampspänningPris (ex moms)
A30G20124 VAC/DC24 VAC/DC800 SEK
B30G205120 VAC120 VAC800 SEK
DAYTON -

Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, röd

Dayton-belysta tryckknappar är lämpliga för att styra uppstarts- eller avstängningsapplikationer i industriell utrustning som hydrauliska hissar och pressar. Dessa tryckknappar har en momentan funktion som kan ändra funktionen hos manöverdonet (på/av) när spolhuvudet trycks in och omedelbart återgår till det ursprungliga läget när knappen släpps. De är integrerade med en röd LED-indikator för att signalera maskinens driftstatus och möjliggöra synlighet i rökiga eller svagt ljus miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa 22 mm upplysta tryckknappar, tillgängliga i 24VAC / DC respektive 120VAC lampspänningsklassificeringar.

StilModellLampmodulens spänningLampspänningPris (ex moms)
A30G20224 VAC/DC24 VAC/DC800 SEK
B30G206120 VAC120 VAC800 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Belyst tryckknapp, 30mm, 1NO / 1NC, vit

StilModellGrundmaterialBezelHuvudmateriallamptypNEMA-betygByte lampaTyp av operatörPris (ex moms)
A9001K2L35WH13MetallFörkromad zinkgjutningMetallGlödande1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Inget vakt, runda3 199 SEK
A9001K2L35LWWH13MetallFörkromad zinkgjutningMetallLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Fru. Nej. 25501-010-02Inget vakt, runda3 477 SEK
B9001K3L35LWWH13MetallFörkromad zinkgjutningMetallLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Fru. Nej. 25501-010-02Utökat vakt, runda3 937 SEK
C9001SK1L35WH13PlastKorrosionsbeständig termoplastPlastGlödande1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Bevakad, rund2 782 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, grön / röd

StilModellGrundmaterialBezelHuvudmaterialLampmodulens spänningLampspänningPris (ex moms)
AXB4BW73731G5MetallFörkromad metallMetall120 VAC120 VAC1 673 SEK
AXB4BW73731B5MetallFörkromad metallMetall24 VAC/DC24 VAC/DC1 673 SEK
BXB5AW73731G5PlastPlastPlast120 VAC120 VAC1 673 SEK
BXB5AW73731B5PlastPlastPlast24 VAC/DC24 VAC/DC1 673 SEK
EUCHNER -

Upplyst nödstoppsknapp, upplyst nödstoppsknapp, röd, LED

ModellArtikelPris (ex moms)
ES-XN4E-LL412Q4MFRCP4UME3 027 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Upplyst nödstoppsknapp, 22 mm storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
XB5AS86449B4CE9ZPA961 SEK
SQUARE D -

Belyst knapptryckare Grön / röd / röd

ModellArtikelPris (ex moms)
9001KXRGAF9GJJ1 393 SEK
EATON -

Förseglad tryckknapp, SPST-kontakt, 2 lägen, grön

ModellArtikelPris (ex moms)
XPHNG3XXBH8AMU221 SEK
Se detaljer
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?