DAYTON Motoriserade spjäll

Filter

DAYTON -

Motoriserade dämpare, 12 tum

Dayton motoriserade spjäll reglerar flödet av luft och ljus i stängda utrymmen och förhindrar inträngning av partiklar under svåra väderförhållanden. De har karmstätningar i rostfritt stål och svetsad hörnkonstruktion med fabriksinstallerade motorer och ändbrytare för att styra olika faktorer, såsom luft, ljus och fukt. Dessa spjäll är tillverkade av extruderad aluminium och kan monteras i både horisontella och vertikala riktningar, idealiska för användning med frånluftsfläktar. De har mittsvängbara lameller som ger full 90 graders öppning och har flänsförsedda ramar för plan montering på inre eller yttre ytor.

StilModellMaterialPris (ex moms)
A3HHP4Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"3 846 SEK
B3HHP3G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårblad3 640 SEK
DAYTON -

Hat Channel Motoriserade dämpare

Dayton-motoriserade spjäll är utrustade med kolvtätningar i rostfritt stål för att hålla ljus, luft och fukt ute. Dessa motoriserade spjäll erbjuder svetsad hörnkonstruktion som ger långvarig, tät drift. De kommer med mittsvängbara lameller för en komplett 90 graders öppning med flänsförsedda ramar som underlättar jämn infälld montering på exteriöra eller invändiga ytor. Välj från en rad av dessa motoriserade spjäll, tillgängliga i 0.372, 1.05, 2.126, 3.172 och 5.107 sq. ft. friarea varianter.

StilModellFritt områdePris (ex moms)
A5NKK10.372 kvadrat-ft.5 821 SEK
A5NKK21.05 kvadrat-ft.7 119 SEK
A5NKK32.126 kvadrat-ft.7 660 SEK
A5NKK43.172 kvadrat-ft.8 095 SEK
A5NKK55.107 kvadrat-ft.11 369 SEK
A5NKK67.559 kvadrat-ft.12 983 SEK
A5NKK710.49 kvadrat-ft.13 505 SEK
A5NKK813.9 kvadrat-ft.16 958 SEK
DAYTON -

Spjäll motoriserat

Kraftiga motoriserade spjäll från Dayton är konstruerade för att reglera rumstemperatur genom att kontrollera ventilation, luftkonditionering och uppvärmning i tillförsel- eller avgasapplikationer. Dessa spjäll är utrustade med rostfria ståltätningar för motstånd mot luft, fukt och ljus; center-svängbara lameller som erbjuder 90-graders bladöppning med parallell bladverkan och flänsade ramar för att underlätta infälld montering på inre / yttre ytor. Dessa motoriserade volymkontrolldämpare har svetsade hörnkonstruktioner för hållbarhet och fullständigt förseglad drift och förstansade monteringshål för installation i både horisontella och vertikala positioner. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton-motoriserade spjäll, tillgängliga i extruderade aluminiumvarianter och galvaniserade stålvarianter Raptor Supplies.

StilModellFritt områdeHzMaterialTypSpänningPris (ex moms)
A3C7251.750 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2404 286 SEK
B4C5601.750 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-2404 900 SEK
A3C7262.053 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2404 412 SEK
B4C5612.053 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-2405 083 SEK
A3C7273.585 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2405 536 SEK
C3C2345.679 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-2408 492 SEK
A3C7285.679 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2408 002 SEK
A3C7298.252 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2409 235 SEK
C3C1318.252 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-2409 669 SEK
C3C23511.305 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-24011 238 SEK
A3C73011.305 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2409 193 SEK
C3C13214.836 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-24011 690 SEK
A3C73114.836 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-24012 146 SEK
D3C73218.827 kvadrat-ft.24-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladDubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24016 767 SEK
E3C18818.827 kvadrat-ft.24-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Dubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24019 113 SEK
D3C73323.314 kvadrat-ft.24-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladDubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24017 886 SEK
E3C18923.314 kvadrat-ft.24-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Dubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24017 642 SEK
DAYTON -

Spjäll Motoriserad 24 tums aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
3C315AC8LKR6 616 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?