HAMILTON Pneumatiska hjul

Pneumatiska platthjul som är lämpliga för transport av maskiner i grova terräng, tolererar högre hastigheter och absorberar vibrationer på rymdstöd och tillverkningsplatser och vid bogsering och frakt utomhus. Finns i varianter av stål och smidda stålramar

Filter

StilModellArtikelPris (ex moms)
AS-7516-SPRTSvängbart hjul i massivt gummihjul15 936 SEK
AS-7516-SPRT-4SL-FCBVridbart massivt gummihjul med broms19 237 SEK
HAMILTON -

Styv pneumatisk hjul

StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
AR-70166-PR0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.6 446 SEK
AR-7016-PR0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 894 SEK
BR-7012-PRB1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.3 600 SEK
CR-7008-PRB1 / 4 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.2 253 SEK
HAMILTON -

Svängbart pneumatiskt hjul

StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
AS-7016-PR0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.6 757 SEK
AS-70166-PR0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.8 241 SEK
BS-7012-PRB1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.5 509 SEK
CS-7010-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll10 "3"480 lb.3 696 SEK
DS-7008-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.3 530 SEK
HAMILTON -

Styv massiv gummihjul 5-1 / 8 W.

ModellArtikelPris (ex moms)
R-7516-SPRTAE7XBC13 550 SEK
HAMILTON -

Pneumatiska hjul med dubbla hjul 4 W

ModellArtikelPris (ex moms)
S-72166-PRAB3VHV13 637 SEK
HAMILTON -

Tvåhjuliga styva pneumatiska hjul 16 D

ModellArtikelPris (ex moms)
R-72166-PRAB3VHW11 043 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?