SLIDE SLEDGE avdragare

Filter

WESTWARD -

Vändbar avdragare

StilModellKapacitetKäkspridningSkruvlängdSkruvstorlekPris (ex moms)
A1MZP25 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16791 SEK
B1MZP37 ton10.5 "9"11 / 16-18 x 92 408 SEK
StilModellKapacitetDimension CMax. VridmomentPris (ex moms)
ALGM324----20 029 SEK
ALGM340----25 255 SEK
ALGM318----12 174 SEK
ALGM2033 ton.2.36 "30 lbs. med.4.02 "4 213 SEK
ALGM2044 ton.3.54 "50 lbs. med.5.59 "5 106 SEK
ALGM3055 ton.2.36 "50 lbs. med.4.02 "5 085 SEK
ALGM3066 ton.3.54 "74 lbs. med.5.59 "5 795 SEK
ALGM2077 ton.5.28 "87 lbs. med.6.97 "5 812 SEK
ALGM3088 ton.5.28 "99 lbs. med.6.97 "6 440 SEK
ALGM21111 ton.4.96 "150 lbs. med.8.46 "10 166 SEK
ALGM31313 ton.4.96 "346 lbs. med.8.46 "17 145 SEK
AME INTERNATIONAL -

Hjuldragare

StilModellPris (ex moms)
A716317 527 SEK
RFQ
B716356 272 SEK
RFQ
C716309 409 SEK
RFQ
ENERPAC -

Hydrauliska avdragare

StilModellPris (ex moms)
ABHP5751G278 249 SEK
BEPT255025 432 SEK
POSI LOCK -

Mekanisk käftavdragare

StilModellKapacitetArtikelKäkspridningSkruvlängdSkruvstorlekTypPris (ex moms)
A1021 tonKäftdragare i bur3.25 "5.5 "5/16-24 x 5-1/2Positiv låsning och självjustering2 149 SEK
B2042 tonKäftdragare i bur1/2 till 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsning och självjustering3 142 SEK
C1032 tonKäftdragare i bur4.5 "-3 / 8-24 x 7Positiv låsning och självjustering2 439 SEK
D1045 tonKäftdragare i bur5"-9/16-16 x 9-11/16Positiv låsning och självjustering3 284 SEK
B2066 tonKäftdragare i bur1/2 till 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Låsning och självjustering3 910 SEK
ETJ-210 tonKäftdragare1/2 till 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Växellåda4 266 SEK
F10610 tonKäftdragare i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsning och självjustering5 246 SEK
GTJ-112 tonKäftdragare3/4 till 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Växellåda4 946 SEK
B20812 tonKäftdragare i bur3/4 till 12 "16.625 "0.766-14 x 16-3/5Låsning och självjustering4 990 SEK
H21014 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering4 790 SEK
C10817 tonKäftdragare i bur12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Positiv låsning och självjustering6 346 SEK
I11020 tonKäftdragare i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsning och självjustering6 734 SEK
J11330 tonKäftdragare i bur18 "26 "1-1/8-14 x 26Positiv låsning och självjustering14 463 SEK
D11640 tonKäftdragare i bur3 till 25 "32 "1.231-14 x 32Låsning och självjustering16 254 SEK
OTC TOOLS -

Extra ben

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A11001 277 SEK 1
B11021 211 SEK 1
C11127 310 SEK 1
D111310 182 SEK 1
E11083 754 SEK 1
F11042 439 SEK 1
G11061 642 SEK 1
H11093 131 SEK 1
I11104 248 SEK 2
C11115 247 SEK 1
OTC TOOLS -

Mekanisk avdragare

StilModellKäkspridningSkruvstorlekPris (ex moms)
A81492.25 "3/4 "-161 253 SEK
B81502.875 "3/4 "-171 288 SEK
PROTO -

Käftdragare

StilModellKapacitetKäkspridningLåsaPris (ex moms)
AJ4041-1"Nej753 SEK
BJ4053--Nej1 019 SEK
CJ42176 ton.8"Ja3 466 SEK
DJ40377 ton.10 "Nej1 819 SEK
EJ40387 ton.11 "Nej2 741 SEK
FJ40477 ton.10 "Nej2 731 SEK
GJ4232E10 ton.12 "Ja3 207 SEK
HJ4233E10 ton.12 "Ja5 132 SEK
StilModellKapacitetKäkspridningPris (ex moms)
A4YT142/3 ton3.875 "608 SEK
A4YT154/6 ton5.5 "1 225 SEK
A4YT176/9 ton8.5 "1 267 SEK
A4YT168 eller 10 ton12.5 "2 136 SEK
OTC TOOLS -

avdragare

StilModellKapacitetArtikelKäkspridningAntal bitarSkruvstorlekTypPris (ex moms)
A4420-Pilotlagerdragningsfäste1/2 till 1 1/2--Pilotlager894 SEK
B4422-Pilotlageravdragare1/2 till 1 1/2-TummePilotlager1 029 SEK
C106317-1/2 ton.Puller-61-8 x 20Hydraulisk26 903 SEK
D106217-1/2 ton.Puller-11-8 x 20Hydraulisk4 604 SEK
E106617-1/2 ton.Puller20 "1-Tvilling Ram9 226 SEK
F107130 ton.Puller-61 1 / 4-7 x 24Hydraulisk30 763 SEK
G107430 ton.Puller34 "1-Tvilling Ram20 842 SEK
H107030 ton.Puller-11 1 / 4-7 x 24Hydraulisk9 640 SEK
I107650 ton.Puller-11-5/8-5-1/2 x 30-3/8Hydraulisk21 231 SEK
E108050 ton.Puller44 "1-Tvilling Ram39 306 SEK
WESTWARD -

Mekanisk käftavdragare

StilModellKapacitetKäkspridningSkruvlängdSkruvstorlekPris (ex moms)
A23MD161 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8819 SEK
B23MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8877 SEK
C23MD202 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8953 SEK
C23MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 324 SEK
C23MD255 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 384 SEK
B23MD265 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16924 SEK
B23MD215 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16824 SEK
D23MD297 ton11 "9"11 / 16-18 x 92 158 SEK
D23MD3113 ton12 "12 "3 / 16-16 x 124 780 SEK
OTC TOOLS -

Lagerkoppsmontörer

StilModellPris (ex moms)
A51921 910 SEK
B51916 351 SEK
MAG-MATE -

Magnetiska mickar

StilModellTypUtökad längdFunktion Hantera materialHantera typLängdDragkapacitetAxelmaterialPris (ex moms)
A929SFlexibel, böjbar och styv-Flexibel unik magnetisk retriever med dubbla ändamål gör att du kan komma in i och runt besvärliga fläckar, böja axeln till en permanent position eller ta bort den inre ledningen för att ormas i positionHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip20 "7 lb.-594 SEK
B928SFlexibel, böjbar och styv-Flexibel unik magnetisk retriever med dubbla ändamål gör att du kan komma in i och runt besvärliga fläckar, böja axeln till en permanent position eller ta bort den inre ledningen för att ormas i positionHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip20 "3 lb.-548 SEK
CKCR375nyckelring-Håll nyckelring med fingrar. Direkt magnetiskt slut mot metallföremål, för att rengöra, använd handskhand eller handduk för att ta bort fångad metallAluminiumAluminium2"4 lb.Aluminium261 SEK
D922RMRetractable-Snake Retriever i snäva fläckar, håller sig till den formen, tryckknappen nedåt för att exponera magneten för att rikta en del, magneten kommer inte att fastna i sidostål när du placerar retrieverenStålVåren kolv24 "2 lb.Zinkpläterat stål477 SEK
E915RMInfällbar, böjbar-Böj eller skjut Retrieveraxel till rätt position, Retriever stannar i den formen, tryck ner knappen för att exponera magneten för att rikta en del, magneten kommer inte att hålla fast vid sidostål när du placerar retrieverenStålVåren kolv17 "2 lb.Zinkpläterat stål376 SEK
F990SMteleskop29 "Förläng permanent magnetisk retriever till önskad längd och direkt mot riktad metallbit, fångad bit kommer att hålla fast vid magneten medan du drar tillbaka retrieverenHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip16.5 "20 lb.Zinkpläterat stål1 202 SEK
G927teleskop26.5 "Förläng Permanent Magnetic Retriever till önskad längd, vinkla magnethuvudet i läge och rikta mot målinriktad metalldel, den fångade biten kommer att fastna på magneten när du drar tillbaka retrievernHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelMjukt vinylhandtag17 "7-1 / 2 lb.Zinkpläterat stål393 SEK
H923teleskop32 "Förläng permanent magnetisk retriever till önskad längd och direkt mot riktad metallbit, fångad bit kommer att hålla fast vid magneten medan du drar tillbaka retrieverenHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip6.5 "5 lb.Rostfritt stål410 SEK
I925teleskop35 "Förläng Permanent Magnetic Retriever till önskad längd, vinkla magnethuvudet i läge och rikta mot målinriktad metalldel, den fångade biten kommer att fastna på magneten när du drar tillbaka retrievernHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip8"7 lb.Rostfritt stål577 SEK
J924teleskop32 "Förläng permanent magnetisk retriever till önskad längd och direkt mot riktad metallbit, fångad bit kommer att hålla fast vid magneten medan du drar tillbaka retrieverenHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip6.5 "7 lb.Rostfritt stål453 SEK
K926teleskop50 "Förläng permanent magnetisk retriever till önskad längd och direkt mot riktad metallbit, fångad bit kommer att hålla fast vid magneten medan du drar tillbaka retrieverenHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip23.5 "14 lb.Rostfritt stål770 SEK
L931teleskop26 "Förläng Permanent Magnetic Retriever till önskad längd, vinkla magnethuvudet i läge och rikta mot målinriktad metalldel, den fångade biten kommer att fastna på magneten när du drar tillbaka retrievernHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip13 "12 lbZinkpläterat stål635 SEK
MMM3600EZw / släpp40.25 "Våt eller torr applicering, samlar ihop järnmetallflis eller partiklarGummiLösningsmedelsbeständigt komfortgrepp36 "8 lb.Rostfritt stål2 190 SEK
MMM1500EZw / släpp19.25 "Våt eller torr applicering, samlar ihop järnmetallflis eller partiklarGummiLösningsmedelsbeständigt komfortgrepp15 "8 lb.Rostfritt stål1 689 SEK
FERVI -

Kugghjulsavdragare

StilModellHöjdMax. DiameterPris (ex moms)
AE190 / 080--342 SEK
RFQ
AE190 / 130--447 SEK
RFQ
AE190 / 160--549 SEK
RFQ
AE190 / 200--593 SEK
RFQ
BE191 / 120101mm120 mm656 SEK
RFQ
BE191 / 200150mm200 mm1 231 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
ASG2002K10 965 SEK
ASG6002K36 398 SEK
ASG1002K4 389 SEK
ASG3002K15 782 SEK
PROTO -

Jaw Puller 2-vägs

StilModellPris (ex moms)
AJ42323 202 SEK
BJ42384 639 SEK
CJ4234B6 500 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Magnetiska mickar

StilModellDiameterLängdMaterialTypBreddPris (ex moms)
A383NX--neodymteleskop-175 SEK
B394--FörkromadExtra lång-299 SEK
C3923 / 4 "8.75 "Förnicklat stålMagnetisk2.75 "155 SEK
D3867 / 16 "5.5 "Förnicklat stålPocket Magnetic Retriever7 / 16 "136 SEK
StilModellPris (ex moms)
ABHP351G78 004 SEK
ABHP251G47 399 SEK
ABHP15234 443 SEK
ABHP551G172 946 SEK
ENERPAC -

GPS-serien hydrauliska grepp avdragare

StilModellPris (ex moms)
AGPS14A54 565 SEK
AGPS24A66 681 SEK
AGPS64A176 565 SEK
BGPS100EB409 305 SEK
BGPS100EE409 305 SEK
AGPS14H37 162 SEK
AGPS24H49 932 SEK
AGPS36H86 908 SEK
AGPS64EB203 216 SEK
AGPS14EB86 485 SEK
AGPS24EB99 465 SEK
AGPS36EB133 119 SEK
AGPS64CB219 582 SEK
AGPS36A113 976 SEK
AGPS64EE227 899 SEK
StilModellPris (ex moms)
AMPS14H81 452 SEK
AMPS24EB172 164 SEK
AMPS24EE172 164 SEK
AMPS24H113 976 SEK
AMPS36H181 850 SEK
AMPS64EB339 405 SEK
AMPS64EE339 405 SEK
AMPS24A138 200 SEK
AMPS14EB146 589 SEK
AMPS36A206 092 SEK
AMPS64H281 235 SEK
StilModellPris (ex moms)
ABHP162A67 699 SEK
ABHP261GEB136 559 SEK
ABHP361GEB180 508 SEK
ABHP261GA104 195 SEK
ABHP162EB98 235 SEK
ABHP561GA199 048 SEK
ABHP361GA148 121 SEK
ABHP561GEB231 434 SEK
ABHP16242 791 SEK
ABHP361G128 458 SEK
ABHP561GCB237 941 SEK
ABHP261G74 609 SEK
ABHP561G182 834 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?