Stans- och mejseluppsättningar

Filter

Punch- och mejselsatser används för att ta bort stift eller bussningar och skära/klyva arbetsstycken i konstruktions- och metallbearbetningsapplikationer. Dessa verktygssortiment inkluderar inriktningsstanssatser, kallmejselsatser, mässingsdrivstiftsstanssatser och mer.
WESTWARD -

Pin Punch

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A2AJA763/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"238 SEK
B2AJA961/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"196 SEK
C2AJL471/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"392 SEK
D2AJA871/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"449 SEK
PROTO -

Kall mejseluppsättning

StilModellLängdAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ86CS25 1/8 "till 6 3/4"55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"724 SEK
BJ86BS25 1/8 "till 8"75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 147 SEK
PROTO -

Stansuppsättning

StilModellArtikelLängdStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ9633HBRivning Punch Set10 "till 14"3/8, 7/16, 3/4"3 368 SEK
BJ9633BDriftstansuppsättning6 "till 8"3/8, 1/2, 3/4"1 384 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Handmejseluppsättning med hög effekt

StilModellLängdAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A18193623-5/8, 3-3/8, 3-1/8"31/2, 3/4, 1"846 SEK
A18193633-5/8, 3-3/8, 3-1/8, 3"51/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"1 504 SEK
PROTO -

Drift Punch Set

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ96A-Kolverktygsstål73/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 648 SEK
BJ96AS210 "S2 härdat verktygsstål73/32, 1/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/8"1 915 SEK
CJ96BS210 "S2 härdat verktygsstål51/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16"1 322 SEK
DJ96B10.125 "Kolverktygsstål51/4, 3/16, 1/8, 5/16, 1/2"1 190 SEK
PROTO -

Stans och mejseluppsättning

Proto handstansar och mejslar är utformade för att ta bort stift och bussningar, såväl som kapade eller delade stålföremål. Dessa verktyg har värmebehandlat, rostfritt stålkonstruktion för att ge större hållfasthet och hållbarhet och en mycket modifierad parabolisk slående ände för att förhindra svamp och flisning. Alla modeller är utrustade med en polerad panel märkt med verktygsnummer och storlek för enkel identifiering och en påse för organiserad förvaring.

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ3-Härdat stål5Center Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Starting Punch-1/8 ", Cold Meisel-5/8"605 SEK
BJ2-Härdat stål12Center Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", Startpunch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Meisel-5/16", Diamond Punktmejsel-3/16 ", kallmejsel-5/16, 7/16, 1/2"1 470 SEK
CJ3S24 7/8 "till 6 3/4"S2 stål5S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/8 ", S2 Cold Meisel-5/8"666 SEK
DJ2S24 7/8 "till 6"S2 stål12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Meisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Mejsel-3/16", S2 kallmejsel-5/16, 7/16, 1/2 "1 605 SEK
EJ46S24 7/8 "till 10"S2 stål26S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Meisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "4 443 SEK
GREENLEE -

Knockout Punch, 1-61/64 tum

StilModellPris (ex moms)
AK2P-1-1/2-B1 152 SEK
BK3P-1-1/21 554 SEK
WESTWARD -

Drive Pin Punch Set

StilModellPris (ex moms)
A2AJB1890 SEK
B2YNE7365 SEK
StilModellPris (ex moms)
AK3BB-3-1/213 291 SEK
AK3BB-414 981 SEK
StilModellPris (ex moms)
AK3BB-2-1/26 855 SEK
AK3BB-38 446 SEK
WESTWARD -

Drift Punch Set

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A2AJL333/8 x 6, 1/2 x 7, 3/4 x 8 "1 795 SEK
B2AJL651/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"722 SEK
WESTWARD -

Roll Pin Punch Set

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A2AJL971/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"336 SEK
B49A456121/16 x 2-3 / 4, 5/64 x 3-1 / 4, 3/32 x 3-1 / 2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1 / 2, 3/16 x 4-3 / 4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6 "1 504 SEK
StilModellPris (ex moms)
A730940 369 SEK
A7309SB34 303 SEK
WRIGHT TOOL -

Roll Pin Pilot Stämplar Set

StilModellPris (ex moms)
A96811 776 SEK
B96833 494 SEK
C96801 332 SEK
D96822 767 SEK
WESTWARD -

Stämjärnset

StilModellPassar märkePris (ex moms)förp. Antal.
A4MHF1-651 SEK 1
BPN12V728043GSpeedaire757 SEK 5
CPN5ZL25014GMot väster467 SEK 4
MAYHEW TOOLS -

Stans- och mejseluppsättningar

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
A610195 "till 7"Stål19Center Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kalla mejslar-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 028 SEK
B610058"Stål61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Inte tether kapabel809 SEK
C610808"Högkvalitativ verktygslegering24Kalla mejslar-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape Mejslar-1/4, 3/8", halv runda mejsel-1/4 ", Diamond Point Mejsel-1/4 ", nitbussare, massiva stansar-1/8, 3/16, 1/4", stiftstansar-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 154 SEK
D662609.5 "Stål123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmInte tether kapabel1 427 SEK
PROTO -

Punch Set

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
AJ49007S23 3/4 "till 6 7/16"S2 härdat verktygsstål970 SEK
BJ490073-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"S2 stål1 024 SEK
MAYHEW TOOLS -

Hålslagssatser

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A660085.5 "Högkvalitativ verktygslegering111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"2 770 SEK
B660106.5 "Högkvalitativ verktygslegering113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "2 934 SEK
C660126.5 "Högkvalitativ verktygslegering101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"2 112 SEK
D660049"Legerat stål161-1 / 4 "till 3"4 370 SEK
E660009"Legerat stål161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"4 148 SEK
F6600610 "Högkvalitativ verktygslegering312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "9 365 SEK
G6600213 "Legerat stål271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"7 467 SEK
H6608013 "Högkvalitativ verktygslegering281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"9 816 SEK
I6601615.5 "Högkvalitativ verktygslegering361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"15 705 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metriska hålstanssatser

StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddSystem för mätningPris (ex moms)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metrisk2 560 SEK
BAX135116 "22 "-4"metrisk4 133 SEK
CAX135225 "32 "-5"metrisk8 973 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Arch Punch Set

ModellArtikelPris (ex moms)
1271STAD3GZA1 380 SEK
WESTWARD -

Handskyddad mejseluppsättning 4 st

ModellArtikelPris (ex moms)
2AJK7AB8YPR1 017 SEK

Stans- och mejseluppsättningar

Stans- och mejseluppsättningar är lämpliga för användning med handhållna verktyg för att markera arbetsstycken för borrning, blankning, bockning, skärning och skärning av trämaterial i tillverkning, konstruktion, metallbearbetning, förpackning och underhålls- och reparationsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av mejsel- och stansuppsättningar från Allpax, Dasco Pro, Dewalt, Facom, General, Mayhew, Irwin, Mitutoyo, Proto, SK Professionella verktyg, Stanley, Westward, Starrett och Wright Tool. Valda stansverktyg från Allmänt passar bäst för att stansa runda hål i plåt, packningsmaterial, läder, duk, plast och flexibla gummiarbetsstycken. De har en insida avsmalnande som säkerställer maximalt utrymme för enkel användning och värmebehandlad smidd stålkonstruktion som tål hård industriellt missbruk samtidigt som den garanterar långvarig hållbarhet. Valda mejseluppsättningar från Stanley har ett härdat och härdat kromkolstålblad som säkerställer kanthållning vid upprepad användning och ett handtag av två material för motstånd mot stötar och elektriska stötar.

Vanliga frågor

Vad används en centerpunch till?

Centrumstansar används för att markera mittpunkten, speciellt vid borrning av hål, för precision.

Vad är skillnaden mellan en konisk stans och en stiftstans?

Avsmalnande stansar är idealiska för att rikta in befintliga hål i två eller flera arbetsstycken före bultning eller nitning. Emellertid används rullstiftsstansar, även kända som pilotstansar, för att driva eller ta bort ihåliga spänningsstift, såsom avsmalnande och rullade eller solida stift.

Vilket stål är pinnstansar gjorda av?

De är mestadels gjorda av högkolhaltigt stål som har värmebehandlats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?