AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Snabbkoppling Skärbrännarkoppling

Filter

HANSEN -

Snabbkopplingskontakter

StilModellBarb StorlekSlangkopplingRörstorlekPris (ex moms)
A00A-(F) NPT1 / 8 "107 SEK
A02A-(F) NPT1 / 4 "119 SEK
B03A-(M) NPT1 / 4 "106 SEK
B04R-(M) NPT9 / 16 "120 SEK
A05R-(F) NPT9 / 16 "213 SEK
CA2-(F) NPT1 / 4 "150 SEK
DA3P-(M) NPT1 / 4 "112 SEK
DA4L-(M) NPT9 / 16 "122 SEK
CA5L-(F) NPT9 / 16 "197 SEK
E07A1 / 4 "Slanghår-132 SEK
FA71 / 4 "Slanghår-144 SEK
E09A3 / 8 "Slanghår-134 SEK
FA93 / 8 "Slanghår-196 SEK
E08A5 / 16 "Slanghår-752 SEK
FA85 / 16 "Slanghår-198 SEK
HANSEN -

Kopplingskropp Fnpt 1/4 mässing

StilModellFärg kodMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
AGR600Grön1500 psi1 / 8 "329 SEK
AGR602SLGrön100 psi1 / 4 "400 SEK
AGR604Grön1500 psi3 / 8 "325 SEK
AGR604SLGrön100 psi3 / 8 "287 SEK
AGR605RSLGrön100 psi9 / 16 "415 SEK
AGR602Grön1500 psi1 / 4 "319 SEK
BRD700Red1500 psi1 / 8 "355 SEK
BRD702Red1500 psi1 / 4 "338 SEK
BRD704Red1500 psi3 / 8 "362 SEK
CRD704LRed1500 psi9 / 16 "400 SEK
BRD704SLRed15 psi3 / 8 "559 SEK
BRD705LRed1500 psi9 / 16 "572 SEK
BRD702SLRed15 psi1 / 4 "417 SEK
HANSEN -

Kopplingskropp (m) npt 1/4 mässing

StilModellFärg kodSlangkopplingMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
AGR603SLGrön(M) NPT100 psi1 / 4 "429 SEK
BGR605RGrön(M) NPT1500 psi9 / 16 "421 SEK
AGR603Grön(M) NPT1500 psi1 / 4 "359 SEK
AGR604RSLGrönManlig UNF100 psi9 / 16 "513 SEK
CRD703SLRed(M) NPT15 psi1 / 4 "367 SEK
DRD705LSLRed(M) NPT15 psi1 / 4 "634 SEK
CRD703Red(M) NPT1500 psi1 / 4 "354 SEK
CRD704LSLRedManlig UNF15 psi9 / 16 "530 SEK
HANSEN -

Kopplingskroppsslang Barb mässing

Hansen-kopplingar är utformade för att underlätta snabba, tillförlitliga och trycktäta anslutningar i andningsutrustningens slangar och rör. Dessa enheter har en mässingskropp för maximal korrosionsbeständighet och färgkodade hylsor för enkel identifiering av syre (grön) och acetylen (röd) baserad serie. De är vidare integrerade med en hylsformad låskonstruktion för att förhindra systemskador och läckage av vätskor och nitriltätningar för förbättrad motståndskraft mot olja och bränsle. Välj mellan ett brett utbud av dessa 600 & 700-serie snabbkopplingar som finns i 1/4, 3/8 och 5/16 tum taggstorlek alternativ på Raptor Supplies.

StilModellBarb StorlekFärg kodMax. TryckPris (ex moms)
AGR6061 / 4 "Grön1500 psi371 SEK
BRD7061 / 4 "Red1500 psi350 SEK
AGR6083 / 8 "Grön1500 psi342 SEK
BRD708SL3 / 8 "Red15 psi555 SEK
AGR608SL3 / 8 "Grön100 psi485 SEK
BRD7083 / 8 "Red1500 psi326 SEK
AGR6075 / 16 "Grön1500 psi333 SEK
BRD707SL5 / 16 "Red15 psi570 SEK
AGR607SL5 / 16 "Grön100 psi407 SEK
BRD7075 / 16 "Red1500 psi388 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?