IMPERIAL Hållning och låsning av tång

Filter

IMPERIAL -

Hållringstångsats

StilModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Antal bitarTotal längdVårens återkomstStilTips typPris (ex moms)
AIR-44K3/8 "till 2"1/4 "till 2"26.25 "JaCabrioletutbytbar788 SEK
BIR-090K3/8 "till 2"1/4 "till 2"69.5 "NejIntern externFast2 144 SEK
C42R5/8 "till 2"5/16 "till 2"27.25 "NejCabrioletutbytbar717 SEK
IMPERIAL -

Hållringstång

StilModellFör Shaft Dia.MaterialAntal bitarTotal längdStilPris (ex moms)
AIR-44H-Legerat stål56.25 "Inre556 SEK
BIR-50S1-1 / 2 "till 4"Kolstål29.5 "Yttre1 110 SEK
CIR44S1/4 "till 2"Kolstål16.25 "Yttre556 SEK
IMPERIAL -

Milbar hållringstång

StilModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Total längdVårens återkomstStilPris (ex moms)
A290R-1/8 "till 1"6.25 "JaYttre685 SEK
B2R-1/4 "till 1"6.25 "JaYttre538 SEK
C3R1-5 / 8 "till 2"-6.5 "JaInre601 SEK
D3490R1-5 / 8 "till 2"7/16 "till 2"7.25 "NejCabriolet446 SEK
E34R1-5 / 8 "till 2"7/16 "till 2"7.25 "NejCabriolet446 SEK
F1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "JaInre525 SEK
G32R5/8" to 1-3/8"5/16 "till 1"6"NejCabriolet473 SEK
H56R13/16 "till 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NejCabriolet557 SEK
IMPERIAL -

Låsringstång 8-1 / 2 tum fast

ModellArtikelPris (ex moms)
IR-47RAH9KKH673 SEK
IMPERIAL -

Hållringstångsats 0 till 90 grader 12st

ModellArtikelPris (ex moms)
43RAH9KKW4 046 SEK
IMPERIAL -

Utbytbart tipset 15 Deg. 8 st.

ModellArtikelPris (ex moms)
IR-5004TKAH9KKG969 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?