VNE STAINLESS Sanitära klämmor och hängare

Filter

VNE STAINLESS -

Tung klämma

VNE tunga slangklämmor är konstruerade för användning med hydrauliska, bränsle- och kylvätskeslinjer i terrängutrustning och jordbruksmaskiner för transport, underhåll och reparationsapplikationer. Dessa kraftiga slangklämmor i rostfritt stål har fästmekanism för vingmuttrar för installation utan något speciellt verktyg, exakt tryckutgång för läckagesäker drift och 304 rostfritt stålkonstruktion som ger hög slaghållfasthet och tål vibrationer och hårda yttre miljöer Dessutom kan dessa klämmor brytas ned helt för enklare underhåll och reparation samtidigt som de garanterar hög återanvändning. Välj bland ett brett utbud av dessa kraftiga slangklämmor, tillgängliga i rörstorlekar från 0.5 till 2.5 tum Raptor Supplies.

StilModellFör rörstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A13MHHM1.51 "och 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F.187 SEK
A13MHHM.751/2 "och 3/4"1500 psi @ 70 grader F.141 SEK
A13MHHM2.02"450 psi @ 70 grader F.213 SEK
A13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 grader F.240 SEK
A13MHHM3.03"350 psi @ 70 grader F.269 SEK
A13MHHM4.04"200 psi @ 70 grader F.337 SEK
VNE STAINLESS -

Högtrycksklämma

StilModellFör rörstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A13MHP1.51 "och 1-1 / 2"1500 psi @ 70 grader F.351 SEK
A13MHP.751/2 "och 3/4"1500 psi @ 70 grader F.290 SEK
A13MHP2.02"1000 psi @ 70 grader F.425 SEK
A13MHP2.52.5 "1000 psi @ 70 grader F.465 SEK
A13MHP3.03"1000 psi @ 70 grader F.549 SEK
A13MHP4.04"1000 psi @ 70 grader F.764 SEK
VNE STAINLESS -

Segmentklämma, 3 delar

StilModellFör rörstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A13MHHS1.51 "och 1-1 / 2"600 psi @ 70 grader F.356 SEK
A13MHHS2.02"550 psi @ 70 grader F.395 SEK
A13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 grader F.512 SEK
A13MHHS3.03"350 psi @ 70 grader F.553 SEK
A13MHHS4.04"250 psi @ 70 grader F.707 SEK
VNE STAINLESS -

E-Line klämma

StilModellFör rörstorlekMax. TryckPris (ex moms)
AE13IS1.51 "och 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F.351 SEK
AE13IS2.02"450 psi @ 70 grader F.464 SEK
AE13IS2.52.5 "400 psi @ 70 grader F.564 SEK
AE13IS3.03"350 psi @ 70 grader F.720 SEK
AE13IS4.04"200 psi @ 70 grader F.872 SEK
VNE STAINLESS -

Hexhängare med insats

StilModellFör rörstorlekPris (ex moms)
AE24PVC1.01"187 SEK
AE24PVC1.51.5 "204 SEK
AE24PVC.51 / 2 "158 SEK
AE24PVC2.02"205 SEK
AE24PVC2.52.5 "250 SEK
AE24PVC3.03"291 SEK
AE24PVC.753 / 4 "178 SEK
AE24PVC4.04"357 SEK
VNE STAINLESS -

Hex Hanger med Grommets

StilModellFör rörstorlekPris (ex moms)
AE241.01"168 SEK
AE241.51.5 "199 SEK
AE24.51 / 2 "200 SEK
AE242.02"214 SEK
AE242.52.5 "232 SEK
AE243.03"278 SEK
AE24.753 / 4 "204 SEK
AE244.04"360 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?