MSA Enkelgasdetektorer

Filter

MSA -

Gasdetektor Grå

StilModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris (ex moms)
A10154075KOLMONOXIDCO5 ppm0 till 9999 ppm8 922 SEK
B10154080KlorCl20.05 ppm0 till 10 ppm16 563 SEK
C10154076VätesulfidH2S0.1 ppm0 till 100 ppm9 374 SEK
D10154078KvävedioxidNO20.1 ppm0 till 50 ppm12 107 SEK
E10154077SvaveldioxidSO20.1 ppm0.20 ppm12 107 SEK
MSA -

Gas Detektor

Altair-seriens gasdetektorer från MSA innehåller den branschledande Xcell Sensorteknologin som ger snabbare svarstid, bättre stabilitet och längre livslängd. Dessa detektorer kan detektera närvaron av brännbara gaser, syre, kolmonoxid, vätesulfid, svaveldioxid, ammoniak, klor och VOC. De är integrerade med ett övergjutet, IP65-certifierat hölje av polykarbonat som tål ett fall på 10 fot och en fältbevisad pump som ger ett jämnt gasflöde. Välj mellan ett brett spektrum av dessa gasdetektorer i 0.1 ppm, 1 ppm och 5 ppm upplösningsalternativ på Raptor Supplies.

StilModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris (ex moms)
A10154187KOLMONOXIDCO5 ppm0 till 9999 ppm9 978 SEK
B10154185KOLMONOXIDCO1 ppm0 till 1999 ppm9 978 SEK
C10154188VätesulfidH2S1 ppm0 till 200 ppm11 280 SEK
D10154189VätesulfidH2S0.1 ppm0 till 100 ppm9 978 SEK
MSA -

Enkel gasdetektor

StilModellSensorområdeLarminställningBatteritidBatteritypKänner avVisaGas typUpplösningPris (ex moms)
A100767170 till 1 ppmLåg 0.1 ppm, hög 0.3 ppmMin. 9000 timmarCR2 LitiumKlordioxidBakgrundsbelyst LCD-skärmCLO20.02 ppm18 131 SEK
B100767350 till 5 ppmLåg 0.3 ppm, hög 1 ppm24 mån.LitiumfosfinBakgrundsbelyst LCD-skärmPH30.05 ppm18 702 SEK
C100741370 till 25% vol.Låg 19.5% Vol, Hög 28% Vol9000 timmarCR2 LitiumSyrgasBakgrundsbelyst LCD-skärmO20.1% vol.11 627 SEK
D100925230 till 25% vol.Låg 19.5% Vol, Hög 23% Vol24 mån.LitiumSyrgasDisplayO20.1% vol.7 487 SEK
E100925210 till 100 ppmLåg 10 ppm, hög 15 ppm24 mån.LitiumVätesulfidDisplayH2S1 ppm2 707 SEK
F100925220 till 500 ppmLåg 25 ppm, hög 100 ppm24 mån.LitiumKOLMONOXIDDisplayCO1 ppm6 515 SEK
MSA -

Engasdetektor Hcn 0 till 30 ppm

ModellArtikelPris (ex moms)
10076729AB4ZMF14 512 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?