RANCO Kontroller för enstaka tryck

Konstruerad för användning med HVAC-kompressorer för att undvika förlust av köldmedium. Har en DPST / SPST / SPDT-omkopplare och kan styra tryck från 0 till 450 psi

Filter

RANCO -

Kontroller för enstaka tryck

StilModellTypförbindelseOlika tryckFunktion MonteringMätområdeVäxla åtgärdByt typPris (ex moms)
AO20-7006Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnas vid lågt tryckDPST1 622 SEK
AO16-108Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnar vid högt / lågt tryckSPDT1 628 SEK
AO11-1711Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell150 till 450 psiÖppnas vid högt tryckSPST1 098 SEK
Bo16-624LågtryckFlänsmutter5 till 38 PSIKontroll av lågt tryckFäste eller ytmontering(12 ") till 80 PSIÖppnas vid lågt tryckSPST1 257 SEK
RANCO -

Låg- / högtrycksreglage, SPST, NEMA 1 -kapsling

Ranco O Series tryckkontroller är lämpliga för att skydda kompressorer från att förlora köldmedier eller från för högt systemtryck, vilket ytterligare kan skada kondensorfläktarna i HVAC-systemen. Dessa enkeltryckskontroller har en kraftig pläterad stålram med ett icke-ledande plasthölje för extra styrka. De har en kompakt design för användning i trånga utrymmen, en automatisk återställningsknapp på manuella kontroller för snabb inställning och lättavlästa låg-/högtrycksskalplattor. De levereras också integrerade med lasersvetsade bälgar för förlängd livslängd och skruvterminaler för enkel kabelkoppling. Välj från en uppsättning av dessa tryckkontroller tillgängliga i 5 till 35, 10 till 40 och 40 till 150 psi differentialtrycksalternativ.

StilModellförbindelseOlika tryckFunktion MätområdeTypPris (ex moms)
AO10-1402Kopparkapillär med glansmutter5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 645 SEK
AO10-1483Kopparkapillär med glansmutter10 till 40 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(10 ") till 100 PSILågtryck1 559 SEK
AO10-2054Kopparkapillär med flänsmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfel100 till 400 psiHögt tryck1 599 SEK
BO10-1401Manlig bloss5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 099 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?