BALDOR MOTOR Sänkbara pumpar

Inkluderar en- och trefas nedsänkbara pumpar av gjutjärn med dubbla keramiska mekaniska tätningar, två NC-termostater, dubbla fuktavkännande sonder och rostfria axlar. Lämplig för applikationer i luftare, uppslamningspumpar och blandare

Filter

StilModellAmpsBastypRamAntal polerProduktionTotal längdSpänningPris (ex moms)
ASUM73006-4Den 40.7Ingen montering320TY630.000 hk43.12 "460 V349 063 SEK
ASUM74004-4Den 51.7Ingen montering250TY440.000 hk37.34 "460 V306 785 SEK
ASUM75004-4Den 64.3Ingen montering320TY450.000 hk43.12 "460 V359 020 SEK
ASUM75004SM-4Den 64.3Ingen montering320TY450.000 hk42.5 "460 V359 020 SEK
ASUM75006-4Den 65.9Ingen montering320TY650.000 hk43.12 "460 V389 333 SEK
ASUM76004-4Den 74.9Ingen montering320TY460.000 hk43.12 "460 V459 179 SEK
ASUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VIngen montering250TY430.000 hk37.34 "230 V 460 V.226 603 SEK
ASUM77506-4Den 90.9Stel360TY675.000 hk-460 V608 703 SEK
ASUM77504-4Den 91.3Ingen montering320TY475.000 hk43.12 "460 V595 308 SEK
StilModellAmpsBastypRamAntal polerProduktionTotal längdSpänningPris (ex moms)
ASUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VStel180TY41.000 hk25.94 "115 V 230 V.87 878 SEK
ASUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VIngen montering180TY61.000 hk28 "230 V 115 V.92 368 SEK
ASUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VIngen montering180TY42.000 hk28 "230 V 115 V.98 392 SEK
ASUL50504Den 30.0Ingen montering180TY45.000 hk31.69 "230 V164 422 SEK
ASUL5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VIngen montering180TY43.000 hk28 "115 V 230 V.125 246 SEK
ASUL50306SM42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VIngen montering210TY63.000 hk32.41 "115 V 230 V.150 228 SEK
StilModellSpänningAmpsBastypTullbetygRamAntal polerProduktionTotal längdPris (ex moms)
ASUM70204SM-8200 V 400 V.6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "76 480 SEK
ASUM70504-8200 V 400 V.16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "81 328 SEK
ASUM71006-4230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "150 459 SEK
ASUM71504230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "143 520 SEK
ASUM72004-4230 V 460 V.52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY420.000 hk33.82 "169 952 SEK
ASUM72006-4230 V 460 V.54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY620.000 hk37.34 "224 185 SEK
ASUM72504SM-4230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.06 "209 791 SEK
ASUM72506-4230 V 460 V.70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY625.000 hk37.34 "290 888 SEK
ASUM20754230 V 460 V.20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY47.500 hk33.82 "77 111 SEK
ASUM21004230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "89 939 SEK
ASUM21504230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "116 634 SEK
ASUM70154SM230 V 460 V.4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.500 hk28 "74 830 SEK
ASUM70504-4230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "81 328 SEK
ASUM70756-4230 V 460 V.22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY67.500 hk33.82 "119 631 SEK
ASUM71004230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "109 106 SEK
ASUM71006230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "150 459 SEK
ASUM70104SM230 V 460 V.3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.000 hk28 "72 727 SEK
ASUM70306230 V 460 V.10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY63.000 hk28.71 "78 930 SEK
ASUM21504-4230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "116 634 SEK
ASUM70506230 V 460 V.16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY65.000 hk26.66 "111 777 SEK
ASUM70504230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "81 328 SEK
ASUM70304SM230 V 460 V.8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY43.000 hk28 "77 458 SEK
ASUM70204SM230 V 460 V.5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "76 480 SEK
ASUM21004-4230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "89 939 SEK
ASUM72504-4230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.34 "209 791 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?