LITTLE GIANT PUMPS Sänkbara pumpar

Little Giant dränkbara sumppumpar dränerar vatten från källarbrunnsgropar och arbetar helt under vattnet, längst ner i sumpen. Dessa pumpar är nedsänkta i vatten för att kyla ner pumpmotorer och förhindra att de överhettas, vilket förlänger deras livslängd.

Filter

Little Giant dränkbara sumppumpar är idealiska för att pumpa ut vatten från källarbrunnsgropar, krypgrunder och områden som är utsatta för överskott av fukt.
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpar

StilModellPris (ex moms)
A5061254 354 SEK
B5068013 834 SEK
C50907314 873 SEK
D5062743 936 SEK
A5062674 409 SEK
E5068585 503 SEK
C50907918 587 SEK
F5057023 612 SEK
G5061714 154 SEK
B5068023 955 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

10EC -pumpar

Little Giant 10EC-seriens sumppumpar tömmer ut överflödigt vatten för att förhindra översvämningar i källare. De erbjuder också kontinuerlig drift vid avvattning, borttagning av avloppsvatten och vattenöverföring. De har en kraftig gjutjärnskonstruktion för bearbetbarhet, slitstyrka och vibrationsdämpning. Dessa CSA-listade, energibesparande pumpar har permanenta delade kondensatormotorer med termiskt överbelastningsskydd för mjuk acceleration.

StilModellPris (ex moms)
A5108005 936 SEK
RFQ
A5108015 534 SEK
RFQ
B5108026 138 SEK
RFQ
C5108516 087 SEK
RFQ
C5108546 490 SEK
RFQ
C5108526 515 SEK
RFQ
D5108506 288 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpar, 1/3 hk motor, automatisk drift

Little Giant sumppumpar är lämpliga för att ta bort ansamlat avloppsvatten från en sumpbassäng som finns i källaren. Dessa enheter har 1/3 HP-motorer med termiskt överbelastningsskydd för att förhindra överhettning av pumpen, korrosionsbeständig polypropenvolut och justerbar "snap-action" flottörbrytare för automatisk på/av-drift vid 7 till 10 och 2 till 5 tum (hög/låg) ) vattennivå, respektive. Alla pumpar överensstämmer med UL- och CSA-standarder och har gjutjärnshus med skyddande epoxibeläggning för utmärkt korrosionsbeständighet.

StilModellPris (ex moms)
A5471513 270 SEK
RFQ
B149406555 534 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sänkbara pumpar

StilModellArtikelGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsBasmaterialHöjdHPMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris (ex moms)
A506271Dränkbar sumppump469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 759 SEK
B506158Dränkbar sumppump469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 295 SEK
C506600Dränkbar sumppump, hög temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 817 SEK
D511710Sump Pump678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.12 463 SEK
E6-CIA-MLSumppump 6-CIA-ML 115V 1/3 hk-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 549 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 50 GPM flödeshastighet vid 10 fot huvud, 10 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
506803CJ3PCA4 296 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 50 GPM flödeshastighet vid 10 fot huvud, 20 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
506804CJ3PBX4 507 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 1 1/2 tum NPT, gjutjärnskropp

ModellArtikelPris (ex moms)
506266CJ6UHC5 267 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump med dubbla ändamål, 1/15 hk, sladd 6 fotlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
503203BR9MAU4 244 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Hydroponisk pump, automatisk, 200 Gph

ModellArtikelPris (ex moms)
550523BP9CPA1 850 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Hydroponisk cirkulationspump, 325 GPH flöde

ModellArtikelPris (ex moms)
527002BP9CNT2 249 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Poolöverdragspump, 1/200 hk, 115V, sladd 18 fot längd

ModellArtikelPris (ex moms)
500500BR9MAZ2 189 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Verktygspump, dränkbar, 230V, 1/40 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
518438CJ6UHB3 547 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 115 V, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
506257CV8PJA-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/4 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
505703CV8PHV-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
506251CV8PJU-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sump Pump, 1/3 Hp, 115 V, 60 Hz, 10 Feet Cord

ModellArtikelPris (ex moms)
506255CV8PJQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
506254CV8PJT-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sump Pump, 1/3 Hp, 115 V, 60 Hz, 30 Feet Cord

ModellArtikelPris (ex moms)
506256CV8PJR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 115 V, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
506808CV8PJB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppump, 1/3 hk, 115 V, inbyggt membran

ModellArtikelPris (ex moms)
506357CV8PHZ-
RFQ

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör användarna tänka på när de väljer Little Giant sumppumpar?

  • Storlek på sumpgropen
  • Volym vatten som kräver pumpning
  • Typ av tömningsalternativ krävs.
  • Pumpens hästkrafter
  • Flödeshastigheter

Hur installerar och underhåller man dessa dränkbara sumppumpar?

För installation, placera pumpen inuti sumpgropen och anslut den till ett utloppsrör eller slang. För att säkerställa optimal prestanda rekommenderas det att utföra regelbundet underhåll som att rengöra pumpen och inspektera utloppsröret för tecken på blockering eller läckage. Dessutom är det viktigt att övervaka pumpens funktion för att bekräfta att den fungerar korrekt och inte avger några ovanliga ljud.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?