ZOELLER Sump- / avloppspumpsystem

Används för att avlägsna avloppsvatten i områden där gravitationens avloppsledningar inte är tillgängliga, såsom toaletter, tvättställ, golvavlopp och vattentätningar. Har en piggyback-flottör och vertikala omkopplare

Filter

ZOELLER -

Simplex avloppspaket

StilModellMotorvarvtalAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadRPMSpänningGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Pris (ex moms)
A910-003317259.46017251152390130 grader F13 234 SEK
A910-003417254.76017252402390130 grader F14 496 SEK
B912-012134005.55334001153282110 grader F10 697 SEK
ZOELLER -

Avloppssystem 1 / 2hp-omkopplare

Simplex avloppspumpsystem från Zoeller är konstruerade för överföring av grundvatten och avloppsvatten i avloppsvatten, jordbruk och kommersiella avloppshanteringsapplikationer. Dessa pumpsystem har polyetenbassänger som ger motstånd mot oavsiktliga bucklor och snitt, samt ger en läckagesäker operation. Valda modeller är dessutom utrustade med en delad locktopp för inspektion och underhåll av inbyggda pumpar utan att behöva demontera hela enheten. Välj från ett brett utbud av dessa avloppspumpsystem, tillgängliga i vertikala och piggy-back-varianter på Raptor Supplies.

StilModellPris (ex moms)
A912-111616 559 SEK
B912-111716 799 SEK
ZOELLER -

Avloppsreningssystem 1/2 hk 115 volt

ModellArtikelPris (ex moms)
202-0006AA4MCR22 330 SEK
ZOELLER -

Sump Pump System 3 / 10hk Vertikal brytare

ModellArtikelPris (ex moms)
900-0002AE9FVK7 969 SEK
ZOELLER -

Crawl Space System 3/10 Hp 115 V 9.7 A.

ModellArtikelPris (ex moms)
108-0001AE3FGY8 357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?