EAGLE Transporttrummor

Med formblåst HDPE-konstruktion för utmärkt väder- och kemikaliebeständighet. Fall- och stacktestad under maximala belastningsförhållanden för att säkerställa styrka och hållbarhet. Tål temperaturer mellan -30 och 130 grader F.

Filter

EAGLE -

Spill överpack

Eagle-överpackningscontainrar är designade för att skydda grupp 1, 2 och 3 förpackade farliga material och är idealiska för transport, hantering, lagring, frakt och kassering och säkert. Dessa lätta och hållbara spilloverpack-trummor har en gul fet formgjuten högdensitetspolyetenkonstruktion med UV-hämmare för väder- och kemikaliebeständighet. De är utrustade med skruvade toppar/lock för tät stängning och har handtag för gaffellyft. Dessa överpackningstrummor från Eagle väger & 45 lb och har en lastkapacitet på 660 lb. Välj från ett brett utbud av överpackningsbehållare, tillgängliga i 65 och 95 gallon & kapaciteter & på Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenVolymPris (ex moms)
A166133.75 "65 gal.3 516 SEK
A169041.25 "95 gal.3 914 SEK
EAGLE -

HDPE transporttrumma

Eagle-transporttrummor är utformade i enlighet med UL- och FDA-standarder och har formgjuten HDPE-konstruktion som ger utmärkt väder- och kemikaliebeständighet. De är dropp- och stapeltestade under maximala belastningsförhållanden för att säkerställa styrka och hållbarhet och tål temperaturer mellan -30 och 130 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa gula och blåa trummor, tillgängliga i hävarmsring, ställskruv och alternativ för stängning av metall / plastlås på Raptor Supplies.

StilModellVolymStängningstypFärgViktInuti Dia.ArtikelLastkapacitetUtanför Dia.Pris (ex moms)
A1610MBKBRBG1-----Transporttrumma--853 SEK
A1655B-----Transporttrumma--1 727 SEK
A1609MBLK-----Transporttrumma--719 SEK
A1610MBBG1-----Transporttrumma--846 SEK
A1610MBRBG1-----Transporttrumma--878 SEK
A1623MBKBR-----Transporttrumma---
RFQ
A1655BLKBR-----Transporttrumma---
RFQ
A1656MBKBRBG2-----Transporttrumma--1 785 SEK
A1656MBRBG2-----Transporttrumma--1 785 SEK
B1623BLK-PlastspaklåsSvart14 lb.15 "Transporttrumma220 lb.15.75 "773 SEK
C1655MBLK-Lås av metallspakSvart23.5 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 759 SEK
D1655BLKBG-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 702 SEK
E1655MBBG-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 857 SEK
C1655MBLKBR-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 767 SEK
A1610B-----Transporttrumma--795 SEK
A1652M-----Transporttrumma---
RFQ
A1657BLK-----Transporttrumma---
RFQ
F1655-Leverlock-ringGul23.5 lb.22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 727 SEK
D1655BLK-PlastspaklåsSvart21 lb.22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 678 SEK
G1655MBBR-12-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 922 SEK
H1656MBLKBG-Metall Leverlock RingSvart24 kg22.125 "Transporttrumma552 lb.22.5 "1 267 SEK
I1656 MBBR-Metall Leverlock RingBlå24 kg22.125 "Transporttrumma552 lb.22.5 "1 818 SEK
J1623M-Leverlock-ringGul11.5 gal.15 "Transporttrumma221 lb.15.75 "905 SEK
K1657-SkruvaGul25 lb.19 "Transporttrumma440 lb.26.5 "2 089 SEK
A1610-----Transporttrumma--795 SEK
EAGLE -

HDPE bärgningstrumma

StilModellStängningstypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
A1695Bultring27.5 "748 lb.31 "44.375 "95 gal.3 853 SEK
B1665Bultring27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.3 985 SEK
C1602Leverlock-ring19 "396 lb.21.125 "28.5 "30 gal.1 088 SEK
D1654Leverlock-ring19 "165 lb.20.875 "20.375 "20 gal.1 018 SEK
E1650Skruva19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.870 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1655MBGCE7RUG1 857 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1656MBGCE7RUR1 766 SEK
EAGLE -

Trumma, 14 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1610MBKBG1CE7RRQ822 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1656MBG2CE7RUT1 766 SEK
EAGLE -

Trumma, 30 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1601MBG2CE7RQU1 094 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1655MBBRBGCE7RUF1 937 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1656MBBG2CE7RUP1 804 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1655MBRBGCE7RUJ1 937 SEK
EAGLE -

Trumma, 14 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1610MBG1CE7RRP846 SEK
EAGLE -

Trumma, 30 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1601MBKBG2CE7RQV1 047 SEK
EAGLE -

Trumma, 30 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1601MBBG2CE7RQR1 094 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1656MBKBG2CE7RUU1 753 SEK
EAGLE -

Trumma, 55 Gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
1655MBLKBRBGCE7RUH-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?