DAYTON 38UK62 Bänkslipmaskin 115/230V 1-1/2 hk 10 tums diameter | AH8JKV

DAYTON 38UK62 Bänkslipmaskin 115/230V 1-1/2 HP 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH8JKV Modell: 38UK62

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps15.2/7.6A
AnsökanSlipning
Arbor Hole1"
Arbor Storlek1"
Bearing TypeKullagret
Dammuppsamlingsportstorlek2 1 / 2 "
DutyHeavy Duty
För Max. Hjul Dia.10 "
Frekvens60 Hz
Funktion Slipning
Slipskiva Grit36/120
Grit36 och 120
HP1 / 2 hp
Hz60
SvagtJa
Max. Varvtal3450
Max. Hjulhastighet1725 RPM
Totala höjden16 "
Total längd24 "
Fas1
Spänning115V AC
Hjuldiameter10 "
Hjulavstånd20 "
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Dayton 38UK62 bänkslip används i verkstäder och garage för formning av metall och slipmaterial. Det ger exakta slipnings- och formningsmöjligheter. Den har kullagertyp för ökad hållbarhet och en dammuppsamlingsportstorlek på 2-1/2 tum. Denna bänkslipmaskin har två slipskivor och tre verktygsstöd, bestående av två standardplattor och en V-räfflade topp för skärpning av borr. Hjulet är 16 tum högt och 24 tum långt och kan snurra 1800 gånger på en minut.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller jag denna bänkslipmaskin?

A. Rengör regelbundet slipmaskinen och verktygsstöden, kontrollera om det finns lösa delar och se till att kylsystemet fungerar korrekt för effektiv och säker drift.

F. Krävs säkerhetsutrustning när du använder bänkslipmaskinen?

S. Ja, det rekommenderas att bära skyddsglasögon, handskar och hörselskydd för att skydda mot gnistor, skräp och buller som genereras under drift.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda något stativ för att hålla Dayton 38UK62 bänkslip?

S. Ja, kunder som letar efter ett stativ för att hålla eller stödja denna bänkslipmaskin kan välja Dayton 4Z154 slipverktygsställ. Detta verktyg håller Dayton 38UK62 bänkslipmaskin säkert och säkert när det placeras över det. Den har en gjutjärnskonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet. Detta verktygsställ levereras med en kylbricka för att kyla arbetsstycken och en vattenkanna i gjutjärn för att kyla heta arbetsstycken.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38UK62 Bänkslipmaskin 115/230V 1-1/2 HP 10 tums diameter
22 527 kr /enhet