DAYTON Shallow Well Jet Pump System


Filter
efterlevnad: CSA-US , Motortyp: Kondensatorstart , Utlopp: 1 "NPT , Tätningstyp: Mekanisk , Spänning: 115/230
StilModellSuglyftAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIBreddHöjdHPLängdMax. FalltryckPris (ex moms)
A
4HFA2
0-25 fot9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI16 450 SEK
B
4HEZ9
0-25 fot10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI13 257 SEK
B
4HFA1
0-25 fot10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI13 554 SEK
C
4HEZ8
0-25 fot10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI12 464 SEK
A
4HFA3
0-25 fot15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI19 053 SEK
D
5UXK9
25 Ft.18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI12 217 SEK
D
5UXK8
25 Ft.10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI10 887 SEK
E
5UXK7
25 Ft.10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI8 842 SEK

Shallow Well Jet Pump System

Daytons jetpumpsystem med grunda brunnar eliminerade behovet av att ansluta till en kommunal vattenkälla och är utrustade med förladdade trycktankar som tillåter vatten att flöda kontinuerligt vid ett erforderligt tryck. Dessa pumpar kan ge vatten från 25 fot (max) djupa brunnar och är lätta att montera ovan mark för reparation och underhåll i jämförelse med dränkbara brunnspumpar som är installerade i brunnen. Välj från ett brett utbud av dessa jetpumpar för grunda brunnar, tillgängliga i 20, 21.8 och 28 tums höjder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?