Djupmikrometrar

Filter

Depth Micrometers är precisionsmätinstrument som används för att mäta slitsar, steg, hål och projektioner med hög noggrannhet. Dessa instrument är idealiska för användning vid tillverkning, bearbetning...Läs mer

WESTWARD -

Djupmikrometrar

StilModellMätområdeUpplösningRod Dia.KausPris (ex moms)
A4KY220 till 6"/0 till 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "ratchet3 655 SEK
B4KY230 till 22 "0.001 "0.177 "Fjäderbelastad3 132 SEK
MITUTOYO -

129-serien utbytbara stavtyp Djupmikrometer

StilModellBaslängdMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A129-1272.5 "0 till 4 "0.0005 "/ 0.01 mm2 891 SEK
B129-1282.5 "0 till 6 "0.0001 "/ 0.001 mm3 908 SEK
C129-1504"0 till 12 "0.001 "/ 0.01 mm6 340 SEK
B129-1324"0 till 6 "0.0001 "/ 0.001 mm3 630 SEK
D129-1314"0 till 4 "0.001 "/ 0.01 mm3 576 SEK
INSIZE -

Elektroniska djupmätare

StilModellBaslängdMätområdePris (ex moms)
A1143-2003.937 "0 till 8"/0 till 200 mm3 686 SEK
B1142-150100mm0 till 6"/0 till 150 mm2 457 SEK
STARRETT -

Elektroniska djupmätare

StilModellBaslängdMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A3753A-8/2002.75 "0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNej6 318 SEK
B3753A-6/1502.75 "0 till 6"/0 till 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej6 021 SEK
C5004BZ-24/6004"0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa24 685 SEK
STARRETT -

Vernier djupmätare

StilModellBaslängdRod Dia.Pris (ex moms)
A443Z-6RL2"5 / 32 "7 214 SEK
B440Z-6RL2.5 "0.125 "6 657 SEK
MITUTOYO -

527-seriens djupmätare

StilModellMätområdePris (ex moms)
A527-311-500 till 6 "3 800 SEK
B527-313-500 till 12 "4 962 SEK
MITUTOYO -

571 Series Absolute Digimatic Depth Gages

StilModellMätområdePris (ex moms)
A571-211-300 till 6 "6 409 SEK
B571-212-300 till 8 "7 537 SEK
C571-213-100 till 12 "8 729 SEK
STARRETT -

0 till 3 "räckviddsmikrometer

StilModellBaslängdRod Dia.KausPris (ex moms)
A443Z-3RL2"5 / 32 "ratchet6 072 SEK
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Enkel5 932 SEK
C440Z-3RL2.5 "0.125 "ratchet6 106 SEK
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1 / 8"ratchet7 010 SEK
E445AZ-3RL3"5 / 32 "ratchet6 147 SEK
STARRETT -

Vernier djupmätare

Starrett djupmätare är lämpliga för att mäta djup av hål, axlar, utsprång, steg, slitsar och spår. De har en räfflad låsmutter av ringtyp för att ge stabilitet samtidigt som de säkerställer snabb och säker låsning. De har också en kombination av spärrhake och speeder för jämnt tryck och snabba justeringar. Utvalda modeller kommer med en kompakt bärväska för säker förvaring och portabilitet på arbetsplatsen. Välj från ett brett utbud av dessa djupmikrometrar, tillgängliga i 2, 2.5 och 4 tums baslängder.

StilModellRod Dia.Pris (ex moms)
A449BZ-6R0.045 "x 1 / 8"9 165 SEK
B445BZ-6RL5 / 32 "7 657 SEK
INSIZE -

Elektronisk djupmätare

StilModellBaslängdMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A1145-252.559 "0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 898 SEK
B2141-20163mm0 till 12"/0 till 300 mm0.005 "/ 0.01 mmValfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A4 972 SEK
C1148-100E85mm0 till 4"/0 till 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa5 808 SEK
D1147-200100mm0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa3 166 SEK
D1147-150100mm0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 571 SEK
D1147-300100mm0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 719 SEK
E1141-200100mm0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 112 SEK
F1141-150100mm0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 651 SEK
B2141-202101.5mm0 till 12"/0 till 300 mm0.01mm / 0.005"Valfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A5 563 SEK
C1148-200E101mm0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa7 083 SEK
E1141-500150mm0 till 20"/0 till 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa8 679 SEK
F1141-300150mm0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa5 393 SEK
StilModellMätområdePris (ex moms)
A1140-250 till 1"/0 till 25 mm2 967 SEK
A1140-500 till 2"/0 till 50 mm3 348 SEK
STARRETT -

Djupmätare

StilModellPris (ex moms)
A644JZ8 914 SEK
B749.1BZ-12RL16 170 SEK
RFQ
B749.1BZ-6RL13 547 SEK
RFQ
INSIZE -

Djupmätare

StilModellBaslängdMätområdeRod Dia.Pris (ex moms)
A2341-E13"0 till 1.2 "0.197 "1 518 SEK
B2341-2E23.996 "0 till 12 "0.157 "2 853 SEK
StilModellStrålstorlekMätområdePris (ex moms)
AC007 / 2009.6 x 4.5 mm0 till 200mm425 SEK
RFQ
AC007 / 30012 x 4 mm0 till 300mm583 SEK
RFQ
STARRETT -

Djupmikrometrar

StilModellBaslängdMätområdePris (ex moms)
A445BZ-12RL4"0 till 12 "13 158 SEK
B445DZ-9RL6"0 till 9 "10 495 SEK
STARRETT -

Elektronisk djupmätare 0 till 12 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
3753A-12/300AE6MXP8 086 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk djupmikrometer 0 till 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
317-351-30AD7VMP9 965 SEK
MITUTOYO -

Djup Mikrometer 0-4 Spärrstopp Nist Case

ModellArtikelPris (ex moms)
129-127CERTAC6VBG3 774 SEK
MITUTOYO -

Vernier Djupmätare 0-300mm

ModellArtikelPris (ex moms)
527-103AA8AHJ4 247 SEK
STARRETT -

Djupmätare

ModellArtikelPris (ex moms)
450-12AH2GKX12 349 SEK
WESTWARD -

Djupmätare Digital 6 In / 150mm

ModellArtikelPris (ex moms)
2YNK3AC4DCW2 415 SEK
12

Djupmikrometrar

Djupmikrometrar används för att mäta djupet på ett urtag, hål eller slits. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av djupmikrometrar från märken som Starrett, Johnson, Westward, Brown & Sharpe och Mitutoyo. Starrett djupmikrometrar är konstruerade för mätning av spår, hål, utsprång och axlar. Dessa mikrometrar är försedda med ringformade låsmuttrar för att säkerställa snabb och säker låsning. Med en upplösning på 0.001 tum kan de känna djup upp till 3 tum. Mot väster djupmikrometrar (0 till 6 tum) har ett platt städ av härdat stål för att säkerställa flexibilitet och slitstyrka. De är utrustade med snäppfästen för stressfri drift och ger en upplösning på 0.001 tum. Dessa djupmikrometrar finns i baslängder från 75 mm till 6 tum.

Vanliga frågor

Vad är en spindel?

En spindel är fäst vid en fingerborg (den roterande komponenten i mikrometern) och rör sig mot städet för att mäta dimensionen på den del som mäts.

Är Mitutoyo djupmikrometer korrosionsbeständig?

Ja, mikrometerns rörliga komponenter, det vill säga fingerborgen och hylsan har satinkromfinish för utmärkt styrka och korrosionsbeständighet.

Hur underhåller jag min djupmikrometer?

  • Håll mikrometern ren och fri från damm eller skräp.
  • Undvik att tappa eller stöta på verktyget för att förhindra skador.
  • Förvara verktyget i ett skyddande fodral när det inte används.
  • Kalibrera verktyget regelbundet av en kvalificerad tekniker för förbättrad noggrannhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?