Midspan kraftinjektorer försörja ström och skicka vidare data (text, ljud och video) när den är ansluten direkt till Power-over-Ethernet-enheter (PoE) eller med icke-PoE-enheter via en separat adapter. Altronix NetWay1D inomhus enports midspan-injektor använder Power-over-Ethernet-teknik (PoE) för att göra det möjligt för nätverkskablar att bära både el och data samtidigt. De PoE-kompatibla enheterna kan vara på ett maximalt avstånd av 100 m från midspan NetWay1D-injektorn. NetWay1D-ströminjektorn får sin strömförsörjning via en IEC 320-kontakt (placerad på baksidan av enheten), med en spänningsklass på 115VAC (vid 1.2A) och 230VAC (vid 0.75A). Den här enheten levererar PoE (15W), PoE+ (30W) och Hi-PoE (60W) uteffekter med alla 4 par Ethernet-kabel (CAT5e) med en dataöverföringshastighet på 10 / 100 / 1000 Mbps. Den är också utrustad med en extra strömkontakt med 56VDC / 60W uteffekt för säker överföring av data och ström över en koaxialkabel med en längd på upp till 500 m. Denna extra klass 2 märkeffektbegränsade utgång används av Altronix eBridge Plus-mottagare för att ge ett kostnadseffektivt sätt att ersätta äldre analoga enheter med nya IP-enheter/kameror över befintliga koaxialkablar. NetWay1D-ströminjektorn minskar extra ledningar eftersom den överför data och ström över ethernet-/datakabel som redan är på plats istället för att installera ytterligare eluttag för var och en av enheterna. Den har en lätt och kompakt kropp för installation inomhus med begränsat utrymme. Denna injektor kommer med många säkerhetsfunktioner som överspänningsskydd, automatisk upptäckt och skyddsfunktion för äldre kameror/enheter som inte är PoE och LED-indikatorer för portstatus, PoE-status och IP-länkstatus.Raptor Supplies erbjuder också Netway1XP midspan power-injektor med avstängningstriggare för manuell avstängning av kraftöverföringen till PoE-enheterna.
Användningsområden:
Altronix NetWay1D kan anslutas till PoE-kameror, fasta IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter och nätverksanslutna ljudenheter för att tillhandahålla PoE, PoE+ och Hi-PoE i kontor, kommersiella byggnader och industriutrymmen.
Funktioner:
- Altronix NetWay1D-injektorn drivs med en jordad nätkabel för att leverera 115VAC (60Hz, 1.2A) eller 230VAC (50/60Hz, 0.75A) ingångseffekt.
- Den har två RJ45 PoE-portar för att ansluta 4-par CAT5e eller högre effektivitet kablar, en från videoserver och en annan mot IP-kameror.
- [Out]-porten på enheten överför data till PoE-enheter med en dataöverföringshastighet på 10/100/1000 Mbps.
- Denna IEEE 802.3af, IEEE 802.3at & Hi-PoE-kompatibla port ger en märkeffekt på 15, 30 respektive 60W.
- Den kan överföra data och ström upp till ett avstånd på 100 m.
- Denna enhet erbjuder också en Aux. Klass 2 effektbegränsad uteffekt klassad till 56VDC / 60W för att ersätta äldre analoga enheter med nya IP-enheter / kameror över befintliga koaxialkablar.
- Den är utrustad med olika säkerhetsfunktioner som överspänningsskydd, automatisk förhandling och automatisk upptäckt och skydd av äldre kameror/enheter som inte är PoE.
- Denna midspan-injektor är utrustad med LED-indikatorer, såsom röd för port- och PoE-status och gul och grön för IP-länkstatus.
- Den fungerar vid temperaturer från -30 till 50 grader C (vid 30W effekt) och -30 till 40 grader C (vid 60W effekt).
Kompatibla tillbehör:
- Altronix eBridge Plus-mottagare kan användas för att passera Aux. Klass 2 effektbegränsad uteffekt från Altronix NetWay1D ströminjektor över koaxialkabel till en aktiverad IP-kamera/enhet.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1D midspan power-injektor är UL & cUL-listad (för informationsteknologiutrustning; UL 60950-1) & CE-märkt (European Conformity) för att säkerställa förbättrad prestanda och användarsäkerhet.
Installation:
- Altronix NetWay1D injektor är säkert monterad på bord eller skrivbord inomhus.
- Sedan ansluts en jordad nätkabel (medföljer) till IEC 320-kontakten på NetWay1D-enheten med hjälp av ett pålitligt jordat uttag. Ett uttag som styrs av en strömbrytare bör inte anslutas till enhetens strömförsörjning.
- Två strukturerade kablar kan användas för att ansluta [IN]-porten till en UL-listad Ethernet-switch eller en videoserver och [OUT]-porten till PoE-enheten.
- Portstatus & PoE On LED-indikatorer kommer att tändas när PoE-enheten slås på.
- De enheter som kräver hjälpström är kopplade till de markerade plintarna [+AUX–].
Vanliga frågor och svar:
F. Kan vi ansluta vilken PoE-enhet som helst till Netway1D-ströminjektorn?
S. Altronix Netway1D är kompatibel med PoE-enheter som kräver strömförsörjning på 15, 30 och 60W.
F. Vilken typ av strömförsörjning krävs i Netway1D?
A. Det rekommenderas att använda en jordad nätkabel för att leverera universell strömingång vid 115VAC (1.2A) eller 230VAC (0.75A).
F. Vad är en midspan power injector?
S. Midspan-ströminjektorer är PoE-enheter som ansluter en dataserver med en PoE-kompatibel enhet (som en IP-kamera). Dessa injektorer lägger till (eller injicerar) ström till en Ethernet- eller datakabel för att driva PoE-enheter utan att ansluta varje enhet till en separat strömkälla.
F. Hur långt kan kraftinjektorer arbeta?
A. Netway1D PoE-injektor kan överföra både ström och data till strömförsedda enheter på ett maximalt avstånd av 100 m.
F. Vilka är fördelarna med midspan power-injektorer?
S. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer levererar ström och data till PoE-enheter med större tillförlitlighet, snabbare överföringshastighet och bättre säkerhet jämfört med WiFi-aktiverade kameror. Dessa PoE-injektorer minskar också kablarna förknippade med direktdrivna enheter.