Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-110SP Low Peak säkring, 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP lågtoppssäkring, 110 A

Finns i lager
Artikel: AE8QTB Modell: LPJ-110SPKorsreferens: 6F369
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
1 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassKlass J
Ström110A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter1 5 / 8 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare110
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareAC
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd5 3 / 4 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-110SP säkring förhindrar omotiverad utlösning under motor- och utrustningsstartfaserna. Denna långsamma klass J-säkring är vanligtvis ihopkopplad med det indikerande säkringsblocket för att isolera en elektrisk krets när den utsätts för långvarig belastning och kortslutning i industriella och kommersiella applikationer.

Funktioner:

  • Denna Bussmann 110A säkring har bladmontering för att säkerställa säker och effektiv installation.
  • Den har avbrottsvärden på 100kA vid 300VDC och 300kA vid 600VAC för effektivt kretsskydd även i scenarier med hög ström.
  • Denna Low Peak Class J-säkring har en melaminkropp som ger både mekanisk styrka och elektrisk isolering.
  • Den har en design med dubbla element för att förbättra skyddet och tillförlitligheten i mellanspänningskretsar.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann JM60200-3CR Säkringsblock: Denna säkringshållare är designad för att fungera sömlöst med klass J-säkringar klassade för 600VAC, och erbjuder en robust avbrottsförmåga för att skydda mot kortslutning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad betyder LPJ på denna säkring?

S. Det betyder Low-Peak Klass J-säkring, med ett dubbelelement med en tidsfördröjningsdesign. Denna säkring uppvisar en tidsfördröjning på minst 10 sekunder.

F. Vad är processen för att välja lämplig Bussmann LPJ säkringstyp?

S. För att göra rätt val, överväg följande faktorer

  • Standarddriftström.
  • Spänning under drift.
  • Miljötemperaturförhållanden.
  • Inledande överspänningsströmmar.
  • Maximal felström.
  • Tidsram inom vilken säkringen måste öppnas.

F. Hur underhåller man denna Bussmann LPJ-110SP säkring?

A.

  • Inspektera regelbundet säkringshållaren, säkringskontakterna och själva säkringen för tecken på skador, korrosion eller överhettning. Byt ut alla skadade komponenter omedelbart.
  • Se till att säkringen är rätt dimensionerad för kretsens ström- och spänningskrav. Att använda en underdimensionerad säkring kan leda till för tidiga fel, medan en överdimensionerad säkring kanske inte ger tillräckligt skydd.
  • Håll säkringshållarens kontakter rena och fria från smuts, skräp och oxidation. Smutsiga kontakter kan leda till dåliga elektriska anslutningar och ökat motstånd, vilket resulterar i överhettning.
  • Förvara reservsäkringar i en ren och torr miljö för att förhindra korrosion eller kontaminering som kan påverka deras prestanda.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-110SP lågtoppssäkring, 110 A
1 963 kr /enhet