Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-125SP lågtoppssäkring, 125 A | AE8QTC 6F370

BUSSMANN LPJ-125SP lågtoppssäkring, 125 A

Finns i lager
Artikel: AE8QTC Modell: LPJ-125SPKorsreferens: 6F370
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
1 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassKlass J
Ström125A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter1 5 / 8 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare125
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareAC
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd5 3 / 4 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid10 sek. @ 500 %
FartTidsfördröjning
TypTidsfördröjning Strömbegränsning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-125SP säkring används i elektriska system för att skydda utrustning från överströmsförhållanden som kan leda till skador eller faror.

Funktioner:

  • Bussmann LPJ-125SP säkring har en säkring med dubbla element, som innehåller både tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner för att ge exakt skydd mot överströmmar, vilket minskar risken för skador på dina elektriska komponenter.
  • Denna säkring har ett avbrottsvärde på 300kAIC vid 600VAC för att enkelt hantera högenergiska felströmmar.
  • Den har en tidsfördröjningssvarskarakteristik, med en svarstid på 10 sekunder vid 500 % av märkströmmen, vilket möjliggör säker start och drift av inrusningstung utrustning utan risk för onödig snubbling.
  • Denna Low-Peak-säkring ger konsekventa 2:1 ampacitetsförhållanden för alla lågtoppssäkringar, vilket säkerställer sömlöst skydd och minimerad stilleståndstid.
  • För en högre aktuell variant, kolla märkets LPJ 350 SPI indikeringssäkring har en strömstyrka på 350A. Den ger easyID öppen säkringsindikation för förbättrat skydd.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kontrollerar man om säkringen har löst ut eller inte?

S. Alla utlösta säkringar har ofta synliga skador eller ett trasigt element inuti. Enkel visuell inspektion kan lätt indikera snubbling.

F. Kan jag använda Bussmann LPJ-125SP säkring med både induktiva och resistiva belastningar?

S. Ja, den är lämplig för både induktiva och resistiva belastningar i alla elektriska system.

F. Hur kan jag förhindra att säkringen löser ut störande?

S. För att undvika onödig utlösning är det viktigt att ha rätt storlek på säkringen i enlighet med kretsens krav och se till att utrustningens startsteg ligger inom säkringens kapacitet.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-125SP lågtoppssäkring, 125 A
1 768 kr /enhet